Referenzen
SMC:CDQMA32TF-10
Rubix:2195055
Hersteller:CDQMA32TF-10

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-führungsstangen-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : CDQMA32TF-10 Kompaktzylinder
Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 264 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-führungsstangen-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage