Referenzen
IMI Norgren:RA/191040/MX/25
Rubix:280154


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/191040/mx/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RA/191040/MX/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/191040/mx/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | profilrohr: aluminium eloxiert; enddeckel: aluminiumdruckguss; kolbenstange: edelstahl; kolbenstangendichtung: pur; kolbendichtung: nbr; o-ringe: nbr |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen