V405711D-C313A 5/3-Wegeventil, COE, Mini 18, 24VDC
5/3-Wegeventil, COE, Mini 18, 24VDC
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:V405711D-C313A
Rubix:285155


Technische Zusammenfassung
| Typ | v405711d-c313a 5/3-wegeventil, coe, mini 18, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V405711D-C313A 5/3-Wegeventil, COE, Mini 18, 24VDC
5/3-Wegeventil-Coe Mini 18 24Vdc
5/3-WEGEVENTIL-COE MINI 18 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v405711d-c313a 5/3-wegeventil, coe, mini 18, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 610 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | 2 bis 10 bar |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 21 ) Arbeitstagen