CPE18-P1-5/3ES-1/4 Grundventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-P1-5/3ES-1/4
Rubix:445427
Hersteller:550160
EAN:4052568192013
CPE18-P1-5/3ES-1/4 Grundventil

Technische Zusammenfassung

Typbasis-spender cpe18-p1-5/3es-1/4
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-P1-5/3ES-1/4 Grundventil


Grundventil CPE18-P1-5/3ES-1/4 große Packungsdichte, mit CNOMO Schnittstelle. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht240 g
Typbasis-spender cpe18-p1-5/3es-1/4
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
153,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen