CPE18-M2H-3GLS-QS-10 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M2H-3GLS-QS-10
Rubix:433335
Hersteller:163781
EAN:4052568135379
CPE18-M2H-3GLS-QS-10 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M2H-3GLS-QS-10 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M2H-3GLS-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht239 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse3
Spannung110 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom1000 l/min
Druckbereich-0,9/10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
151,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen