Referenzen
IMI Norgren:8026572080002400
Rubix:293822


Technische Zusammenfassung
| Typ | 8026572080002400 3/2-wegeventil, nc, g1/2, 24 v dc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : 8026572080002400 3/2-Wegeventil, Nc, G1/2, 24VDC
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/2 24VDC
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/2 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8026572080002400 3/2-wegeventil, nc, g1/2, 24 v dc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Volumenstrom | 5000 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | −0,9 bis 6 bar (vakuum-betrieb); erforderlicher steuerdruck 4 bis 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/2 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.873,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.248,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen