SV2100R-5FU Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SV2000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SV2100R-5FU
Rubix:2187985
Hersteller:SV2100R-5FU
EAN:3618036201352
SV2100R-5FU Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SV2100R-5FU Ventil, elektrisch betätigt


Die SV-Serie verwendet für die interne Verdrahtung des Verteilers einen Mehrfachsteckverbinder anstelle der herkömmlichen Leitungsdrähte. Durch die Verbindung jedes Blocks mit einem Steckverbinder werden Änderungen an Verteilerstationen stark vereinfacht. Verteiler auf Kassettenbasis bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Verteilerabschnitte können mit einem einfachen Entriegelungsmechanismus hinzugefügt werden. Herkömmliche Verteiler auf Zugstangenbasis sind ebenfalls erhältlich. Die Verwendung von 34-poligen Steckern ermöglicht bis zu 16 Stationen mit Doppelmagneten.
SV2000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom707 l/min
HerkunftslandJP
68,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,69 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage