NU1068MA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NU 1068 MA
Rubix:852405
EAN:0087796302716


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 82 mm |
Produktdetails : NU1068MA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 82 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1800000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1240000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.060,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.272,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage