NUP 220-E-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NUP220-E-XL-MPAX-C3
Rubix:1898705
Hersteller:0866296700030
EAN:4054369713527


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : NUP 220-E-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3450 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 305000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 295000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
463,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
556,37 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage