NU1024MA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NU1024MA
Rubix:852375
EAN:0053893751962




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : NU1024MA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderlager bieten im Vergleich zu anderen Rollenlagertypen die höchstmögliche radiale Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 183x183x51 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2600 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 183x183x51 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2490 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 202000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 158000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
464,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen