NJ 2218-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NJ2218-E-XL-M1-C3
Rubix:513231
Hersteller:0192236410030
EAN:4012801023627
NJ 2218-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2218-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Das FAG Zylinderrollenlager der Bauart NJ ist für die Aufnahme hoher Radiallasten ausgelegt und gewährleistet gleichzeitig eine axiale Führung in einer Richtung. Dank seiner zerlegbaren Konstruktion werden Montage- und Wartungsarbeiten deutlich vereinfacht.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Bordringen am Außenring und einem Bordring am Innenring
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-Life-Qualität für längere Gebrauchsdauer und höhere Leistungsfähigkeit
• M1: Zweiteiliger, rollengeführter Messingkäfig
• C3: Vergrößertes Radialspiel gegenüber der Standardausführung

Eigenschaften:
Dieses FAG Zylinderrollenlager in NJ-Ausführung verfügt über eine einreihige Konstruktion, die hohe Radiallasten sowie Axiallasten in einer Richtung aufnehmen kann. Diese Bauweise gewährleistet eine präzise axiale Führung und lässt gleichzeitig in der Gegenrichtung eine axiale Verschiebung zu. Dadurch können thermisch bedingte Längenänderungen der Welle ausgeglichen werden. Das vergrößerte Radialspiel der Ausführung C3 unterstützt diese Bewegungen, indem es die Auswirkungen von Wärmeausdehnungen der Lagerringe und von Presssitzen kompensiert. Die zerlegbare Konstruktion vereinfacht Montage- und Demontagearbeiten erheblich. Der Innenring kann in einer Richtung herausgezogen werden, ohne das gesamte Lager ausbauen zu müssen. Der Außenring mit den Wälzkörpern kann dabei im Gehäuse verbleiben. Die Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit basiert auf einer optimierten Innengeometrie in Verbindung mit einer verbesserten Oberflächenqualität. Der integrierte Messingkäfig unterstützt eine effiziente Wärmeableitung und trägt zu einem stabilen Laufverhalten bei. Die X-Life-Qualität beruht auf einer besonders feinen und gleichmäßigen Oberflächenbeschaffenheit in den Kontaktbereichen zwischen Rollen und Laufbahnen. Dadurch werden Spannungsspitzen reduziert, die Reibung verringert und die Wärmeentwicklung minimiert. Die dynamischen Grundtragzahlen liegen über denen der Standardausführung, während sich die nominelle Gebrauchsdauer um mehr als 70 % erhöht.

Wartung:
Die zuverlässige Funktion des FAG Zylinderrollenlagers setzt eine an die Betriebsbedingungen angepasste Schmierung mit Fett oder Öl voraus. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffs hilft, vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und eine wirksame Wärmeabfuhr sicherzustellen. Die Überwachung von Schwingungen und Geräuschentwicklung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Betriebsstörungen. Eine regelmäßige Reinigung wird empfohlen, um die Ansammlung von Partikeln zu verhindern, welche die Laufbahnen beeinträchtigen könnten. Da das Lager offen ausgeführt ist, sollte besonderes Augenmerk auf den Schutz vor Verunreinigungen gelegt werden. Die Betriebstemperaturen müssen mit den Eigenschaften des verwendeten Schmierstoffs kompatibel sein, um dessen Leistungsfähigkeit zu erhalten. Bei Wartungsarbeiten sollten die Kontaktflächen geprüft und das interne Lagerspiel kontrolliert werden.

Stärken:
• Vereinfacht Wartungsarbeiten durch die zerlegbare Bauweise
• Gewährleistet eine zuverlässige axiale Führung in einer Richtung und gleicht gleichzeitig thermische Ausdehnungen aus
• Unterstützt eine verlängerte Betriebsdauer durch optimierte Oberflächenqualität
• Das C3-Radialspiel reduziert das Risiko innerer Spannungen infolge von Erwärmung

Anwendungen:
Das FAG Zylinderrollenlager der Bauart NJ wird in mechanischen Baugruppen eingesetzt, welche hohen Radiallasten ausgesetzt sind und eine axiale Führung in einer Richtung erfordern. Typische Einsatzbereiche sind Industriegetriebe, bei denen Wellenstabilität und die Aufnahme hoher Belastungen entscheidend sind. In Antriebssystemen trägt es zur teilweisen axialen Führung von Wellen bei und ermöglicht gleichzeitig Längenänderungen durch thermische Ausdehnung. Darüber hinaus kommt es in elektrischen Motoren und Produktionsanlagen zum Einsatz, deren Betriebsbedingungen durch hohe Drehzahlen, wechselnde Belastungen und temperaturbedingte Erwärmung der Wicklungen gekennzeichnet sind. Die Möglichkeit der Kombination mit einem Anlaufring erweitert die Montageoptionen, insbesondere für Anwendungen, die eine präzisere axiale Positionierung im Festlagerbetrieb erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x160x160 mm
Bruttogewicht3530 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3250 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r315000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr285000 N
Zolltarifcode84825000
514,26 exkl. MwSt.
/ Stück
617,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen