NJ2226EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ2226EMA
Rubix:851871
EAN:0053893751597


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : NJ2226EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderlager bieten im Vergleich zu anderen Rollenlagertypen die höchstmögliche radiale Tragfähigkeit.
Timken NJ2226EMA ist ein einreihiges Zylinderrollenlager der EMA-Baureihe mit Messingkäfig für hohe Lebensdauer und reduzierte Wartungskosten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 267x254x114 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11800 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 267x254x114 mm |
| Gewicht der Verpackung | 11750 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 600510 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 751749 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.125,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.350,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage