NU 2344 ECMA/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 2344 ECMA/C3
Rubix:700789


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 145 mm |
Produktdetails : NU 2344 ECMA/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
EINREIHIGES ZYLINDERROLLENLAGER SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 145 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.334,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.801,63 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage