NJ 308-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NJ308-E-XL-TVP2-C3
Rubix:513415
Hersteller:0167361840030
EAN:4012801177023
NJ 308-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 308-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Aus der X-life-Baureihe von FAG stammend, kombiniert dieses Zylinderrollenlager eine erhöhte radiale Tragfähigkeit, einen leichten Polyamidkäfig und die Lagerluftklasse C3 für Anwendungen mit moderaten Temperaturschwankungen.

Erläuterung:
• NJ: einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Außenring und einer Bordrippe am Innenring; hohe radiale Tragfähigkeit sowie axiale Belastbarkeit in einer Richtung; mit HJ-Winkelring für axiale Festlegung in beide Richtungen kombinierbar
• E: erhöhte Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-life-Kennzeichnung; im Durchschnitt 18 % höhere dynamische Grundtragzahlen und über 70 % längere nominelle Gebrauchsdauer
• TVP2: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem PA66-Polyamid; geringeres Gewicht und reduzierte Massenträgheit; maximale Betriebstemperatur +120 °C
• C3: größere radiale Innenluft als Normal; gleicht thermische Ausdehnungen und Presspassungen aus

Eigenschaften:
Die NJ-Baureihe ist für hohe radiale Belastungen sowie axiale Kräfte in einer Richtung ausgelegt und gewährleistet eine axiale Führung in einer Richtung. In der Gegenrichtung wirkt das Lager als Loslager und kompensiert axiale Wellenausdehnungen. Durch die Ergänzung eines HJ-Winkelrings (separat erhältlich) kann es zu einem Festlager umgerüstet werden. Ein wesentliches Konstruktionsmerkmal dieser Baureihe ist die trennbare Ausführung. Beim Ausbau kann der Innenring auf der Welle verbleiben, während Außenring und Rollen im Gehäuse bleiben. Diese Unabhängigkeit der Bauteile erleichtert die Montage, insbesondere bei Erwärmungsverfahren und reduziert Stillstandszeiten bei Wartungsarbeiten. Der Käfig aus glasfaserverstärktem PA66-Polyamid verringert die Masse der rotierenden Komponenten. Die geringere Massenträgheit verbessert das Beschleunigungs- und Bremsverhalten, was insbesondere bei Anwendungen mit häufigen dynamischen Lastwechseln von Vorteil ist. Die X-life-Ausführung basiert auf modernen Fertigungsprozessen für die Kontaktflächen zwischen Rollen und Laufbahnen. Die homogenere Oberflächenqualität reduziert Spannungsspitzen, senkt die Reibung und begrenzt die Erwärmung des Schmierstoffs.

Wartung:
Regelmäßige Kontrollen sollten Geräuschentwicklung, Schwingungen und Betriebstemperatur umfassen. Ein ungewöhnlicher Anstieg von Geräuschpegel oder Temperatur weist häufig auf Schmierstoffverunreinigungen, Laufbahnschäden oder eine ungeeignete Lagerluft hin. Die Überprüfung der verbleibenden Lagerluft im Betrieb (z. B. mit Fühlerlehren) ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder übermäßiger Vorspannung. Die größere Lagerluftklasse C3 bietet gegenüber der Normallagerluft zusätzliche Reserven, bevor eine kritische Vorspannung erreicht wird. Dies ist besonders vorteilhaft bei starken Temperaturschwankungen oder erforderlichen Presspassungen.

Stärken:
• Trennbare Konstruktion: Der Innenring kann bei Wartungsarbeiten auf der Welle verbleiben, wodurch Stillstandszeiten reduziert werden
• Erhöhte Tragfähigkeit (E): Ermöglicht kompaktere Konstruktionen bei gleicher Leistung oder die Aufnahme höherer Belastungen im gleichen Bauraum
• Verlängerte Gebrauchsdauer (X-life): Die nominelle Lebensdauer liegt über der eines Standardlagers, wodurch Austauschintervalle verlängert werden
• Polyamidkäfig TVP2: Das reduzierte Gewicht der rotierenden Teile verbessert die Dynamik bei Anwendungen mit häufigen Lastwechseln
• Radiale Lagerluft C3: Verringert das Risiko einer übermäßigen inneren Vorspannung bei Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen oder engen Passungen

Anwendungen:
Diese Lagerbaureihe wird häufig im allgemeinen Maschinenbau, im Werkzeugmaschinenbau, in der Stahlindustrie, in Papiermaschinen sowie im Bergbau eingesetzt. Auch industrielle Elektromotoren und Anlagen für den Schwerlasttransport zählen zu den typischen Einsatzbereichen. Getriebe und mechanische Antriebssysteme profitieren von der Fähigkeit des Lagers, axiale Ausdehnungen ohne zusätzliche Belastungen aufzunehmen. Die Lagerluftklasse C3 eignet sich besonders für Elektromotoren mit wiederkehrenden thermischen Zyklen. Die trennbare Bauweise ist insbesondere für Getriebe, Kompressoren und Walzwerkszylinder von Vorteil, bei denen die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten eingeschränkt ist.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r79000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96000 N
64,52 exkl. MwSt.
/ Stück
77,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen