NU 2207 ECP/P6VQ3753 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 2207 ECP/P6VQ3753
Rubix:959557
Hersteller:15425
EAN:7316577724830


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NU 2207 ECP/P6VQ3753 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 399 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 63000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 69500 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,58 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage