NU 256 MA (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NU 256 MA
Rubix:313630
EAN:7316570531671
NU 256 MA (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser500 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 256 MA (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


SKF fertigt Zylinderrollenlager in vielen Ausführungen, Maßreihen und Größen. Die hauptsächlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern sind: - die Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - die Art des Käfigs (mit, ohne oder mit einer Sonderausführung) - Lager mit Käfig lassen hohe Belastungen, hohe Drehzahlen und hohe Beschleunigungen zu. - Vollrollige Lager (Lager ohne Käfig) sind aufgrund der vielen Rollen sehr hoch belastbar, lassen aber nur moderate Drehzahlen zu. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager weisen die hohe Belastbarkeit von vollrolligen Lagern auf, lassen aber die bei Lagern mit Käfig möglichen hohen Drehzahlen zu. - die Anzahl und Anordnung der festen Borde/der Führungsborde am Innen- und Außenring
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar mit Führungsborden am Außenring, bordlosem Innenring, zweiteiliger Kammdeckel, außenringgeführter Messingkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht71800 g
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser500 mm
Breite80 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
9.768,15 exkl. MwSt.
/ Stück
11.721,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen