NJ 320 ECM/C4VA815 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NJ 320 ECM/C4VA815
Rubix:959322
Hersteller:217089
EAN:7316572386422
NJ 320 ECM/C4VA815 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 320 ECM/C4VA815 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8675 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84825000
845,52 exkl. MwSt.
/ Stück
1.014,62 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage