NU 2318 ECJ/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NU 2318 ECJ/C3
Rubix:313611
Hersteller:15856
EAN:7316577314130
NU 2318 ECJ/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2318 ECJ/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Der SKF Zylinderrollenlager-Typ NU ECJ/C3 ist für hohe radiale Belastungen ausgelegt und ermöglicht gleichzeitig eine freie axiale Verschiebung des Innenrings. Die Kombination aus einem gepressten Stahlkäfig und erweitertem Radialspiel erlaubt den Ausgleich thermischer Ausdehnungen sowie den Einsatz bei festen Passungen.

Erläuterung:
• NU: einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und keiner Bordschulter am Innenring, wodurch eine axiale Verschiebung des Innenrings in beide Richtungen möglich ist
• EC: optimierte Innenkonstruktion mit einer höheren Anzahl oder längeren Rollen zur Verbesserung der radialen Tragfähigkeit und Lastverteilung
• J: gepresster, rollengeführter Stahlkäfig, der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen geringem Gewicht und hoher Stabilität bietet
• C3: erhöhtes internes Radialspiel gegenüber der Standardausführung, geeignet für thermische Ausdehnungen und feste Passungen

Eigenschaften:
Das SKF Zylinderrollenlager des Typs NU ECJ/C3 zeichnet sich durch seine einreihige Bauweise aus, die speziell für hohe radiale Belastungen entwickelt wurde. Durch den fehlenden Bord am Innenring kann sich dieser axial frei in beide Richtungen bewegen, während die Bordschultern des Außenrings die Rollen präzise führen.
Die optimierte Innenkonstruktion sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung. Der gepresste, rollen­geführte Stahlkäfig gewährleistet eine hohe Stabilität bei gleichzeitig geringer Reibung. Das interne Radialspiel der Klasse C3 gleicht thermische Ausdehnungen und feste Passungen zuverlässig aus. Diese Eigenschaften tragen zu einer verlängerten Lebensdauer bei, insbesondere in Anwendungen mit hohen Drehzahlen und überwiegend radialen Belastungen.
Darüber hinaus erleichtert die trennbare Konstruktion die Montage- und Demontagearbeiten, da der Innenring separat entfernt werden kann, ohne das gesamte System zerlegen zu müssen.

Wartung:
Die zuverlässige Funktion des SKF Zylinderrollenlagers NU ECJ/C3 setzt eine auf die Betriebsbedingungen abgestimmte Schmierung voraus. Eine regelmäßige Schmierung reduziert Verschleiß und minimiert die durch Reibung entstehende Wärmeentwicklung. Bei der Wahl des Schmierstoffs müssen Drehzahl, Temperatur und Umgebungsbedingungen berücksichtigt werden.
Durch regelmäßige Kontrollen lassen sich ungewöhnliche Veränderungen wie erhöhte Vibrationen oder Geräuschentwicklungen frühzeitig erkennen. Auch die Überwachung der Betriebstemperatur trägt dazu bei, vorzeitige Schäden zu vermeiden. Das Reinigen der Komponenten während der Wartungsarbeiten verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, die die Kontaktflächen beschädigen könnten.

Stärken:
• Verbessert den Ausgleich thermischer Ausdehnungen durch die freie axiale Verschiebung des Innenrings
• Reduziert interne Spannungen bei Lagerungen mit Loslagerfunktion
• Verringert Reibungsverluste und trägt zu einem stabileren Betrieb bei
• Verlängert die Lebensdauer in Anwendungen mit hohen radialen Belastungen
• Vereinfacht Montage und Demontage durch die trennbare Bauweise

Anwendungen:
Diese einreihigen Zylinderrollenlager werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen sich die Welle axial frei bewegen können muss. In Industriegetrieben werden sie häufig als Loslager verwendet, um thermische Ausdehnungen auszugleichen, die durch die Verzahnung entstehen.
In Elektromotoren wird diese Lagerbauart typischerweise auf der Loslagerseite eingesetzt, um das Wärmemanagement zu verbessern und die Wellenausrichtung zu erhalten. Auch Pumpen und Gebläse bieten geeignete Einsatzbedingungen, da dort Temperaturschwankungen sowie überwiegend radiale Belastungen auftreten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x190x190 mm
Bruttogewicht8100 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite64 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r540000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr500000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
732,14 exkl. MwSt.
/ Stück
878,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen