NU244EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken

Zylinderrollenlager einreihig Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:NU244EMAC3
Rubix:852505
EAN:0087796302860
NU244EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite65 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU244EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken


Zylinderrollenlager einreihig Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)500x460x332 mm
Bruttogewicht36900 g
Verpackungsmaße (L x B x H)500x460x332 mm
Gewicht der Verpackung36830 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite65 mm
Lagerspielc3
Werkstofflegierter stahl
Referenzdrehzahl1600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1290000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1040000 N
Zolltarifcode84825000
3.281,88 exkl. MwSt.
/ Stück
3.938,26 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage