N 319 ECM (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:N 319 ECM
Rubix:312929
Hersteller:12613
EAN:7316576625725


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : N 319 ECM (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Dieses einreihige Zylinderrollenlager von SKF ist für den Einsatz bei hohen radialen Belastungen und hohen Drehzahlen ausgelegt. Seine trennbare Bauweise erleichtert die Montage und ermöglicht den Ausgleich von Positionsänderungen der Welle.
Erläuterung:
• N: Einreihiges Lager mit zwei Bordkanten am Innenring und ohne Bordkanten am Außenring
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit einer höheren Anzahl oder längeren Rollen
• M: Massivkäfig aus Messing für hohe Robustheit und Stabilität
Eigenschaften:
Dieses einreihige Zylinderrollenlager von SKF ist darauf ausgelegt, hohe radiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig die Reibung zu reduzieren. Die beiden Bordkanten am Innenring in Kombination mit dem bordlosen Außenring ermöglichen eine axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen ohne zusätzliche Belastung.
Die zerlegbare Bauweise vereinfacht Montage- und Demontagearbeiten erheblich. Der Außenring kann vom restlichen Lager getrennt werden, was Inspektionen und Wartungseingriffe erleichtert. Die Innenkonstruktion sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und trägt so zu einer längeren Lebensdauer bei. Der massiv gefertigte Messingkäfig erhöht die Stabilität, insbesondere bei steigenden Drehzahlen und Belastungen.
Die Geometrie der Rollen sowie die Qualität der Kontaktflächen fördern den Aufbau eines stabilen Schmierfilms. Dadurch werden lokale Belastungsspitzen reduziert und Auswirkungen von Fluchtungsfehlern minimiert.
Wartung:
Eine geeignete Schmierung ist entscheidend, um einen wirksamen Schmierfilm zwischen Rollen und Laufbahnen sicherzustellen. Die Wahl des Schmierstoffs richtet sich nach den Einsatzbedingungen wie Belastung, Drehzahl oder Temperatur. Eine regelmäßige Überwachung von Geräuschen, Vibrationen und Temperatur hilft, erste Anzeichen von Verschleiß frühzeitig zu erkennen.
Da das Lager offen ausgeführt ist, sind die Wälzkörper Umwelteinflüssen und Verunreinigungen ausgesetzt. Daher ist es wichtig, bei der Montage in einer sauberen Umgebung zu arbeiten und das Eindringen von Partikeln im Betrieb zu minimieren. Je nach Einsatzbedingungen kann eine regelmäßige Reinigung erforderlich sein.
Stärken:
• Erleichtert Wartungsarbeiten durch trennbare Bauweise
• Nimmt Wellenausdehnungen auf, ohne interne Spannungen zu erzeugen
• Verlängert die Lebensdauer durch optimierte Lastverteilung
• Sorgt für hohe Laufstabilität dank massivem Messingkäfig
Anwendungen:
Dieses SKF Zylinderrollenlager wird in mechanischen Baugruppen eingesetzt, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind und gleichzeitig axiale Verschiebungen ausgleichen müssen. Es eignet sich besonders für Loslagerungen auf langen Wellen, bei denen temperaturbedingte Längenänderungen kompensiert werden müssen.
Typische Einsatzbereiche sind Elektromotoren, Getriebe und Antriebssysteme. Es ist ideal für Anwendungen mit hohen Belastungen und Drehzahlen. Darüber hinaus erleichtert seine Bauweise Wartungsarbeiten in Anlagen, die regelmäßige Inspektionen und Demontagen erfordern. Zu den häufigsten Anwendungen zählen:
• Wellen von industriellen Elektromotoren
• Getriebestufen mechanischer Antriebe
• Wellenstränge von Fördersystemen
• Industriegetriebe
• Werkzeugmaschinen mit rotierenden Wellen
• Antriebssysteme in der Schwerindustrie
Erläuterung:
• N: Einreihiges Lager mit zwei Bordkanten am Innenring und ohne Bordkanten am Außenring
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit einer höheren Anzahl oder längeren Rollen
• M: Massivkäfig aus Messing für hohe Robustheit und Stabilität
Eigenschaften:
Dieses einreihige Zylinderrollenlager von SKF ist darauf ausgelegt, hohe radiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig die Reibung zu reduzieren. Die beiden Bordkanten am Innenring in Kombination mit dem bordlosen Außenring ermöglichen eine axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen ohne zusätzliche Belastung.
Die zerlegbare Bauweise vereinfacht Montage- und Demontagearbeiten erheblich. Der Außenring kann vom restlichen Lager getrennt werden, was Inspektionen und Wartungseingriffe erleichtert. Die Innenkonstruktion sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und trägt so zu einer längeren Lebensdauer bei. Der massiv gefertigte Messingkäfig erhöht die Stabilität, insbesondere bei steigenden Drehzahlen und Belastungen.
Die Geometrie der Rollen sowie die Qualität der Kontaktflächen fördern den Aufbau eines stabilen Schmierfilms. Dadurch werden lokale Belastungsspitzen reduziert und Auswirkungen von Fluchtungsfehlern minimiert.
Wartung:
Eine geeignete Schmierung ist entscheidend, um einen wirksamen Schmierfilm zwischen Rollen und Laufbahnen sicherzustellen. Die Wahl des Schmierstoffs richtet sich nach den Einsatzbedingungen wie Belastung, Drehzahl oder Temperatur. Eine regelmäßige Überwachung von Geräuschen, Vibrationen und Temperatur hilft, erste Anzeichen von Verschleiß frühzeitig zu erkennen.
Da das Lager offen ausgeführt ist, sind die Wälzkörper Umwelteinflüssen und Verunreinigungen ausgesetzt. Daher ist es wichtig, bei der Montage in einer sauberen Umgebung zu arbeiten und das Eindringen von Partikeln im Betrieb zu minimieren. Je nach Einsatzbedingungen kann eine regelmäßige Reinigung erforderlich sein.
Stärken:
• Erleichtert Wartungsarbeiten durch trennbare Bauweise
• Nimmt Wellenausdehnungen auf, ohne interne Spannungen zu erzeugen
• Verlängert die Lebensdauer durch optimierte Lastverteilung
• Sorgt für hohe Laufstabilität dank massivem Messingkäfig
Anwendungen:
Dieses SKF Zylinderrollenlager wird in mechanischen Baugruppen eingesetzt, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind und gleichzeitig axiale Verschiebungen ausgleichen müssen. Es eignet sich besonders für Loslagerungen auf langen Wellen, bei denen temperaturbedingte Längenänderungen kompensiert werden müssen.
Typische Einsatzbereiche sind Elektromotoren, Getriebe und Antriebssysteme. Es ist ideal für Anwendungen mit hohen Belastungen und Drehzahlen. Darüber hinaus erleichtert seine Bauweise Wartungsarbeiten in Anlagen, die regelmäßige Inspektionen und Demontagen erfordern. Zu den häufigsten Anwendungen zählen:
• Wellen von industriellen Elektromotoren
• Getriebestufen mechanischer Antriebe
• Wellenstränge von Fördersystemen
• Industriegetriebe
• Werkzeugmaschinen mit rotierenden Wellen
• Antriebssysteme in der Schwerindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6932 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 390000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 390000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.133,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.360,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen