NU 221EG15C3 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR

SNR Einreihiges Zylinderrollenlager NU2200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:NU221EG15C3
Rubix:673857
Hersteller:NU.221.E.G15.C3
EAN:3413521123948
NU 221EG15C3 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 221EG15C3 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR


Diese Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialkräfte auf und ermöglichen gleichzeitig axiale Verschiebungen. Ihre trennbare Bauform vereinfacht Montage und Wartung. Die Suffixe EG15C3 kennzeichnen eine erhöhte Tragfähigkeit, einen glasfaserverstärkten Polyamidkäfig und eine Radialluft C3.

Erläuterung:
• NU: eine Rollenreihe, zwei Borde am Außenring, keine am Innenring – als Loslager eingesetzt, nimmt keine Axialkräfte auf
• E: erhöhte Tragfähigkeit durch Vergrößerung von Durchmesser, Länge und Anzahl der Rollen, bei gleichen Einbaumaßen wie die Standardausführung. Die Ringe sind jedoch nicht mit denen der Standardversion austauschbar
• G15: Polyamidkäfig, der Festigkeit, Hitze- und Verschleißbeständigkeit sowie einfache Montage vereint
• C3: Radialluft größer als die normale Lagerluft, empfohlen für Anwendungen mit ausgeprägter Wärmeausdehnung oder starkem Übermaß

Eigenschaften:
Diese Baureihe von Zylinderrollenlagern beruht auf einem Linienkontakt zwischen den Rollen und den Laufbahnen. Diese Geometrie ermöglicht die Aufnahme hoher Radialkräfte bei gleichzeitig guter Eignung für hohe Drehzahlen.
Die Bauform NU zeichnet sich durch das Fehlen von Borden am Innenring aus. Sie ermöglicht die relative Axialverschiebung der Ringe und erlaubt es dem Lager, die Funktion eines Loslagers zu erfüllen. Wärmeausdehnungen der Welle können so aufgenommen werden, ohne zusätzliche Axialkräfte zu erzeugen. Außerdem ist die Bauform NU trennbar: Sie ermöglicht die separate Montage jedes Rings und erleichtert dadurch die Montage- und Demontagearbeiten.
Die Bauform E erhöht die Tragfähigkeit der Baureihe durch eine Optimierung der Wälzkörper. Der Polyamidkäfig G15 bietet eine gute Beständigkeit gegen Verschleiß, Hitze und Stöße und bleibt dabei wirtschaftlich. Schließlich wird die Lagerluft C3, die größer als die normale Lagerluft ist, gewählt, um starke Übermaße oder unterschiedliche Erwärmungen zwischen den Ringen auszugleichen, wobei eine ausreichende Betriebsluft aufrechterhalten wird, um die Lebensdauer des Lagers zu bewahren.

Wartung:
Der Betrieb dieser Lagerbaureihe erfordert eine an die Einsatzbedingungen angepasste Schmierung. Bei der Wahl des Schmierstoffs sind die Drehzahl, die einwirkende Belastung und die Betriebstemperatur zu berücksichtigen.
Eine regelmäßige Kontrolle von Geräusch, Vibrationen und Temperatur ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder einer Verschlechterung der Schmierung. Bei Wartungsarbeiten müssen die Oberflächen sauber gehalten werden, um das Eindringen von Verunreinigungen in die Laufbahnen zu vermeiden.
Bei der Verwendung von Polyamidkäfigen G15 ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Eine längere Einwirkung hoher Temperaturen in Verbindung mit bestimmten Ölen, die EP-Additive auf Schwefel- oder Phosphorbasis enthalten, kann den Abbau der mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs beschleunigen.

Stärken:
• Die Trennbarkeit der Ringe ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage, selbst bei engen Passungen auf der Welle und im Gehäuse
• Die Loslagerfunktion ermöglicht den Ausgleich von Axialverschiebungen infolge der Wärmeausdehnung der Welle
• Die Lagerluft C3 verringert das Risiko einer internen Überlastung und verlängert die Lebensdauer
• Der Polyamidkäfig ist stabil und beständig gegen hohe Temperaturen
• Die Bauform E erhöht die radiale Tragfähigkeit, ohne die Außenabmessungen zu verändern

Anwendungen:
Diese Lagerbaureihe wird häufig in Elektromotoren, Getrieben und Pumpen eingesetzt. Die Ausführung NU eignet sich besonders für Anwendungen als Loslager, bei denen die Axialverschiebungen der Welle ohne Übertragung von Axialkräften aufgenommen werden müssen.
Industriegetriebe, Kompressoren, Fördergeräte sowie zahlreiche rotierende Maschinen können ebenfalls diesen Lagertyp verwenden, wenn radiale Belastungen überwiegen und hohe Drehzahlen gefordert sind.
Die interne Lagerluft C3 eignet sich insbesondere für Mechanismen, die starken Erwärmungen, hohen Belastungen oder engen Passungen ausgesetzt sind.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite36 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl3400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r323000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr263000 N
273,46 exkl. MwSt.
/ Stück
328,15 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage