N 318 ECM/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:N 318 ECM/C3
Rubix:312927
Hersteller:12610
EAN:7316576626265


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : N 318 ECM/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Das Zylinderrollenlager SKF vom Typ N XXX ECM/C3 ist für den Einsatz in mechanischen Baugruppen konzipiert, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind. Seine optimierte Innenkonstruktion ermöglicht einen Betrieb bei hohen Drehzahlen und erleichtert gleichzeitig die Montage.
Erläuterung:
• N: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Innenring und ohne Borde am Außenring, wodurch axiale Verschiebungen in beide Richtungen möglich sind. Mit Sicherungsringnut am Außenring (Snap-Ring-Nut)
• EC: Optimierte Innenkonstruktion (mehr oder längere Rollen) für eine verbesserte Lastverteilung
• M: Massiver Messingkäfig, der hohe mechanische Festigkeit und stabile Laufeigenschaften gewährleistet
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel, geeignet für Passungen mit Presssitz oder bei thermischer Ausdehnung
Eigenschaften:
Das Zylinderrollenlager SKF vom Typ N ECM/C3 ist für die Aufnahme hoher radialer Belastungen ausgelegt und reduziert gleichzeitig Reibungsverluste. Die einreihige Bauweise in Kombination mit einer optimierten Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung auf die Wälzkörper.
Die zwei Borde am Innenring in Verbindung mit einem freien Außenring ermöglichen axiale Bewegungen der Welle in beide Richtungen. Diese Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen mit thermischen Ausdehnungen oder Ausrichtungsabweichungen.
Die trennbare Bauweise erleichtert Montage und Demontage erheblich und ermöglicht den Austausch des Außenrings ohne aufwendige Eingriffe in die Gesamtbaugruppe. Der massive Messingkäfig sorgt für eine präzise Führung der Wälzkörper, insbesondere bei hohen Belastungen oder Drehzahlen.
Wartung:
Für den zuverlässigen Betrieb dieses Lagertyps ist eine an die Einsatzbedingungen angepasste Schmierung erforderlich, entweder mit Fett oder Öl. Ein stabiler Schmierfilm reduziert Verschleiß und minimiert die Wärmeentwicklung.
Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierzustands und der Schmierstoffmenge hilft, frühzeitig Abnutzungserscheinungen zu erkennen. Verunreinigungen sollten unbedingt vermieden werden, um die Kontaktflächen zu schützen. Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschen liefert wichtige Hinweise auf den Zustand des Lagers. Ungewöhnliche Veränderungen können auf Schmierungsprobleme, Fehlausrichtung oder internen Verschleiß hindeuten.
Die Betriebstemperatur muss innerhalb eines Bereichs liegen, der mit dem verwendeten Schmierstoff und den Werkstoffen des Lagers kompatibel ist. Regelmäßige Inspektionen tragen dazu bei, Anomalien frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer zu verlängern.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit bei radialen Belastungen in anspruchsvollen Anwendungen
• Ermöglicht axiale Verschiebungen in beide Richtungen, ideal zum Ausgleich thermischer Längenausdehnungen
• Geringe Reibungsverluste für reduzierte Wärmeentwicklung im Dauerbetrieb
• Einfache Montage und Wartung durch trennbare Bauweise
• Hohe Betriebssicherheit bei hohen Drehzahlen dank robustem Messingkäfig
Anwendungen:
Das Zylinderrollenlager SKF vom Typ N ECM/C3 wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen überwiegend radiale Belastungen auftreten und gleichzeitig axiale Beweglichkeit erforderlich ist. Es eignet sich besonders für Loslagerungen von langen Wellen, bei denen thermisch bedingte Längenausdehnungen ausgeglichen werden müssen.
In Industriemotoren gewährleistet dieser Lagertyp eine präzise Wellenführung und reduziert gleichzeitig interne Spannungen durch Passungsbedingungen. Auch in Antriebssystemen wie Getrieben oder allgemeinen Kraftübertragungen wird diese Bauform eingesetzt, um hohe radiale Kräfte aufzunehmen und gleichzeitig axiale Flexibilität zu ermöglichen.
Darüber hinaus findet man dieses Lager in verschiedensten Maschinen und Anlagen, wie Produktionslinien, Werkzeugmaschinen oder Fördersystemen, bei denen eine zuverlässige Führung und eine einfache Wartung entscheidend sind.
Erläuterung:
• N: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Innenring und ohne Borde am Außenring, wodurch axiale Verschiebungen in beide Richtungen möglich sind. Mit Sicherungsringnut am Außenring (Snap-Ring-Nut)
• EC: Optimierte Innenkonstruktion (mehr oder längere Rollen) für eine verbesserte Lastverteilung
• M: Massiver Messingkäfig, der hohe mechanische Festigkeit und stabile Laufeigenschaften gewährleistet
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel, geeignet für Passungen mit Presssitz oder bei thermischer Ausdehnung
Eigenschaften:
Das Zylinderrollenlager SKF vom Typ N ECM/C3 ist für die Aufnahme hoher radialer Belastungen ausgelegt und reduziert gleichzeitig Reibungsverluste. Die einreihige Bauweise in Kombination mit einer optimierten Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung auf die Wälzkörper.
Die zwei Borde am Innenring in Verbindung mit einem freien Außenring ermöglichen axiale Bewegungen der Welle in beide Richtungen. Diese Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen mit thermischen Ausdehnungen oder Ausrichtungsabweichungen.
Die trennbare Bauweise erleichtert Montage und Demontage erheblich und ermöglicht den Austausch des Außenrings ohne aufwendige Eingriffe in die Gesamtbaugruppe. Der massive Messingkäfig sorgt für eine präzise Führung der Wälzkörper, insbesondere bei hohen Belastungen oder Drehzahlen.
Wartung:
Für den zuverlässigen Betrieb dieses Lagertyps ist eine an die Einsatzbedingungen angepasste Schmierung erforderlich, entweder mit Fett oder Öl. Ein stabiler Schmierfilm reduziert Verschleiß und minimiert die Wärmeentwicklung.
Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierzustands und der Schmierstoffmenge hilft, frühzeitig Abnutzungserscheinungen zu erkennen. Verunreinigungen sollten unbedingt vermieden werden, um die Kontaktflächen zu schützen. Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschen liefert wichtige Hinweise auf den Zustand des Lagers. Ungewöhnliche Veränderungen können auf Schmierungsprobleme, Fehlausrichtung oder internen Verschleiß hindeuten.
Die Betriebstemperatur muss innerhalb eines Bereichs liegen, der mit dem verwendeten Schmierstoff und den Werkstoffen des Lagers kompatibel ist. Regelmäßige Inspektionen tragen dazu bei, Anomalien frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer zu verlängern.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit bei radialen Belastungen in anspruchsvollen Anwendungen
• Ermöglicht axiale Verschiebungen in beide Richtungen, ideal zum Ausgleich thermischer Längenausdehnungen
• Geringe Reibungsverluste für reduzierte Wärmeentwicklung im Dauerbetrieb
• Einfache Montage und Wartung durch trennbare Bauweise
• Hohe Betriebssicherheit bei hohen Drehzahlen dank robustem Messingkäfig
Anwendungen:
Das Zylinderrollenlager SKF vom Typ N ECM/C3 wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen überwiegend radiale Belastungen auftreten und gleichzeitig axiale Beweglichkeit erforderlich ist. Es eignet sich besonders für Loslagerungen von langen Wellen, bei denen thermisch bedingte Längenausdehnungen ausgeglichen werden müssen.
In Industriemotoren gewährleistet dieser Lagertyp eine präzise Wellenführung und reduziert gleichzeitig interne Spannungen durch Passungsbedingungen. Auch in Antriebssystemen wie Getrieben oder allgemeinen Kraftübertragungen wird diese Bauform eingesetzt, um hohe radiale Kräfte aufzunehmen und gleichzeitig axiale Flexibilität zu ermöglichen.
Darüber hinaus findet man dieses Lager in verschiedensten Maschinen und Anlagen, wie Produktionslinien, Werkzeugmaschinen oder Fördersystemen, bei denen eine zuverlässige Führung und eine einfache Wartung entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5996 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 360000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 365000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.061,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.273,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen