NJ 2316 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NJ 2316 ECP
Rubix:13743
Hersteller:13687
EAN:7316577028297
NJ 2316 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite58 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2316 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF


Diese Reihe einreihiger SKF-Zylinderrollenlager erfüllt die Anforderungen von Antriebsanwendungen mit hohen radialen Belastungen. Ihre NJ-Bauform ermöglicht eine einfache Montage sowie eine kontrollierte axiale Positionierung.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring. Geeignet für hohe radiale Belastungen sowie eine axiale Führung in eine Richtung
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr oder längeren Rollen. Verbessert die radiale Tragfähigkeit und sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung
• P: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6, rollengeführt. Reduziert die rotierende Masse und ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb

Eigenschaften:
Das einreihige SKF-Zylinderrollenlager nimmt hohe radiale Kräfte auf und minimiert gleichzeitig die Reibung. Die zwei Borde am Außenring und der einzelne Bord am Innenring ermöglichen eine axiale Verschiebung in eine Richtung und sorgen so für eine stabile Wellenführung.
Die optimierte Innengeometrie verteilt die Belastungen gleichmäßig und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Das Rollenprofil reduziert Randspannungen im Kontaktbereich und macht das Lager unempfindlicher gegenüber Fluchtungsfehlern. Ein wesentliches Merkmal dieser SKF-Baureihe ist die trennbare Ausführung. Der Innenring kann in eine Richtung frei verschoben und vom restlichen Lager getrennt werden. Dies erleichtert sowohl die Demontage als auch Wartungs- und Inspektionsarbeiten. Bei Verschleiß oder Beschädigung kann der Innenring separat ersetzt werden.
Der rollengeführte Käfig aus verstärktem Polyamid reduziert die rotierende Masse. Dadurch werden Beschleunigungs- und Bremsvorgänge sowie der Betrieb bei hohen Drehzahlen begünstigt. Gleichzeitig sorgt diese Konstruktion für einen besonders leisen Lauf. Das Lager bleibt dabei steif und betriebssicher.

Wartung:
Eine geeignete Schmierung ist erforderlich, um einen wirksamen Schmierfilm zwischen Rollen und Laufbahnen aufrechtzuerhalten. Die Verwendung eines auf die Betriebsbedingungen abgestimmten Fetts oder Öls reduziert Verschleiß und Reibung. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierzustands wird insbesondere bei hohen Belastungen oder Drehzahlen empfohlen. Dank der trennbaren Bauweise lassen sich Demontage, Reinigung, Sichtprüfung und Wiedermontage deutlich vereinfachen.
Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschentwicklung ist ein wichtiger Indikator für den Lagerzustand. Ungewöhnliche Veränderungen können auf Fluchtungsfehler, unzureichende Schmierung oder Verunreinigungen hinweisen. Bei Wartungsarbeiten sollten geeignete Reinigungsmittel verwendet werden, um die Funktionsflächen zu schützen.
Besondere Aufmerksamkeit ist der Betriebstemperatur zu widmen. Der Polyamidkäfig ist empfindlich gegenüber hohen Temperaturen, weshalb die vorgegebenen Einsatzbedingungen unbedingt eingehalten werden müssen, um die Lebensdauer des Lagers sicherzustellen.

Stärken:
• Reduziert innere Spannungen durch optimierte Lastverteilung
• Unterstützt eine stabile Wellenführung durch axiale Positionierung in eine Richtung
• Vereinfacht Montage und Demontage dank trennbarer Bauweise
• Ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb bei hohen Drehzahlen

Anwendungen:
Das einreihige SKF-Zylinderrollenlager wird in Anwendungen eingesetzt, die hohen radialen Belastungen sowie Anforderungen an Drehzahl und Steifigkeit unterliegen. Es kommt häufig in mechanischen Antrieben zum Einsatz, bei denen eine partielle axiale Führung der Welle erforderlich ist.
In Industriegetrieben trägt es zur sicheren Lagerung der Wellen bei und ermöglicht gleichzeitig Positionsänderungen infolge thermischer Ausdehnung. Auch in Getriebesystemen sorgt es für eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert interne Spannungen.
Elektromotoren und rotierende Baugruppen nutzen diesen Lagertyp für einen stabilen und geräuscharmen Betrieb, insbesondere bei hohen Drehzahlen. Darüber hinaus eignet es sich für Maschinenwellen, die eine einseitige axiale Führung und hohe Tragfähigkeit erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x170x170 mm
Bruttogewicht5847 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite58 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r440000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr415000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
460,96 exkl. MwSt.
/ Stück
553,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen