NNU 4944 B/SPC3W33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF
Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NNU 4944 B/SPC3W33
Rubix:313509
Hersteller:14740
EAN:7316577720221


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : NNU 4944 B/SPC3W33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF
Zweireihige Zylinderrollenlager der SKF Super-Precision-Serie sind für höchste radiale Belastungen in Hochgeschwindigkeitsanwendungen ausgelegt. Ihre trennbare Konstruktion und das integrierte Schmiersystem erleichtern die Integration in kompakte Maschinenkonzepte mit hohen Taktzahlen.
Erläuterung:
• NNU: zweireihiges Lager, drei Bordrippen am Außenring, keine Bordrippen am Innenring
• B: Messingkäfig in zweistegiger Ausführung, SKF-Standarddesign
• SP: spezielle Präzisionsklasse für Spindelanwendungen (Maßgenauigkeit nahe P5, Laufgenauigkeit nahe P4, sehr geringer Rundlauffehler)
• C3: erhöhte radiale Lagerluft gegenüber Normallagerluft
• W33: Umfangsnut und drei Schmierbohrungen im Außenring
Eigenschaften:
Die SKF Lager dieser Serie kombinieren eine hohe radiale Tragfähigkeit mit hoher Steifigkeit bei besonders kompakter Bauweise. Die kompakte Konstruktion ermöglicht platzsparende Maschinenkonzepte ohne Einbußen bei der Belastbarkeit. Die zweireihige Rollenanordnung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der radialen Kräfte. Die Präzisionsklasse SP eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen der Rundlauf direkten Einfluss auf die Qualität des Endprodukts hat.
Der zweistegige Messingkäfig stabilisiert die Rollen bei hohen Drehzahlen und gewährleistet eine gleichmäßige Schmierung der Wälzkörper. Gleichzeitig trägt er dazu bei, die Wärmeentwicklung im Dauerbetrieb zu reduzieren. Der Außenring mit drei Bordrippen führt die Welle axial und erlaubt gleichzeitig deren freie Verschiebung. Da der Innenring keine Bordrippen besitzt, ist er vollständig vom übrigen Lager trennbar, was die Montage insbesondere bei festen Passungen auf beiden Ringen deutlich vereinfacht.
Wartung:
Das W33-Design ermöglicht die Schmierung des Lagers ohne Demontage über ein Zentralschmiersystem. Dadurch lassen sich Nachschmierintervalle im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung effizient planen.
Für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit SP-Präzisionsklasse eignen sich in der Regel Schmierfette mit niedriger Grundölviskosität oder eine Ölschmierung, um Reibungsverluste zu minimieren.
Die erhöhte Lagerluft C3 gleicht thermische Ausdehnungen im Betrieb aus und reduziert das Risiko einer internen Vorspannung. Bei häufigen Starts oder starken Drehzahländerungen wird eine Temperaturüberwachung empfohlen.
Ein Anstieg von Geräuschen oder Vibrationen weist in der Regel auf verschlechterte Schmierung, Verunreinigungen oder beginnenden Verschleiß hin. In hochpräzisen Anwendungen empfiehlt sich eine regelmäßige Schwingungsüberwachung.
Stärken:
• Die schlanke Bauweise reduziert den radialen Bauraum und ermöglicht den Einsatz in kompakten Maschinenbaugruppen
• Die trennbare Konstruktion beschleunigt Montage und Demontage, insbesondere bei festen Passungen
• Das W33-Design macht das Lager kompatibel mit Zentralschmiersystemen und vereinfacht dadurch die planbare Wartung
• Die SP-Präzisionsklasse gewährleistet eine hohe Laufgenauigkeit mit direktem Einfluss auf die Oberflächenqualität bei Bearbeitungsanwendungen
• Die erhöhte Lagerluft C3 schützt die Innengeometrie bei thermischen Lastwechseln und verlängert die Lebensdauer im Betrieb
• Der zweistegige Messingkäfig reduziert Geräuschemissionen und stabilisiert das Laufverhalten bei hohen Drehzahlen
Anwendungen:
SKF Lager dieser Baureihe kommen hauptsächlich in Anlagen zum Einsatz, bei denen Laufgenauigkeit und radiale Steifigkeit entscheidend für die Prozessqualität sind. Typische Anwendungen sind Spindeln von CNC-Werkzeugmaschinen wie Fräsmaschinen, Drehmaschinen oder Schleifmaschinen. Die SP-Präzisionsklasse gewährleistet dabei minimalen Rundlauf mit messbarem Einfluss auf die Fertigungstoleranzen der bearbeiteten Werkstücke.
In industriellen Getrieben werden diese Lager auf Wellen mit hochdrehenden Zahnrädern eingesetzt. Die erhöhte Lagerluft C3 begrenzt Verformungen unter dynamischer Belastung, während das W33-Design die Integration in zentral geschmierte Systeme erleichtert.
Auch in Papier-, Druck- oder Energieanlagen werden diese Lager eingesetzt, wenn hohe radiale Belastungen über lange Betriebszeiten auftreten. In all diesen Anwendungen trägt die durch die NNU-Bauform ermöglichte axiale Verschiebbarkeit dazu bei, unterschiedliche thermische Ausdehnungen zwischen Welle und Gehäuse auszugleichen.
Erläuterung:
• NNU: zweireihiges Lager, drei Bordrippen am Außenring, keine Bordrippen am Innenring
• B: Messingkäfig in zweistegiger Ausführung, SKF-Standarddesign
• SP: spezielle Präzisionsklasse für Spindelanwendungen (Maßgenauigkeit nahe P5, Laufgenauigkeit nahe P4, sehr geringer Rundlauffehler)
• C3: erhöhte radiale Lagerluft gegenüber Normallagerluft
• W33: Umfangsnut und drei Schmierbohrungen im Außenring
Eigenschaften:
Die SKF Lager dieser Serie kombinieren eine hohe radiale Tragfähigkeit mit hoher Steifigkeit bei besonders kompakter Bauweise. Die kompakte Konstruktion ermöglicht platzsparende Maschinenkonzepte ohne Einbußen bei der Belastbarkeit. Die zweireihige Rollenanordnung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der radialen Kräfte. Die Präzisionsklasse SP eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen der Rundlauf direkten Einfluss auf die Qualität des Endprodukts hat.
Der zweistegige Messingkäfig stabilisiert die Rollen bei hohen Drehzahlen und gewährleistet eine gleichmäßige Schmierung der Wälzkörper. Gleichzeitig trägt er dazu bei, die Wärmeentwicklung im Dauerbetrieb zu reduzieren. Der Außenring mit drei Bordrippen führt die Welle axial und erlaubt gleichzeitig deren freie Verschiebung. Da der Innenring keine Bordrippen besitzt, ist er vollständig vom übrigen Lager trennbar, was die Montage insbesondere bei festen Passungen auf beiden Ringen deutlich vereinfacht.
Wartung:
Das W33-Design ermöglicht die Schmierung des Lagers ohne Demontage über ein Zentralschmiersystem. Dadurch lassen sich Nachschmierintervalle im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung effizient planen.
Für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit SP-Präzisionsklasse eignen sich in der Regel Schmierfette mit niedriger Grundölviskosität oder eine Ölschmierung, um Reibungsverluste zu minimieren.
Die erhöhte Lagerluft C3 gleicht thermische Ausdehnungen im Betrieb aus und reduziert das Risiko einer internen Vorspannung. Bei häufigen Starts oder starken Drehzahländerungen wird eine Temperaturüberwachung empfohlen.
Ein Anstieg von Geräuschen oder Vibrationen weist in der Regel auf verschlechterte Schmierung, Verunreinigungen oder beginnenden Verschleiß hin. In hochpräzisen Anwendungen empfiehlt sich eine regelmäßige Schwingungsüberwachung.
Stärken:
• Die schlanke Bauweise reduziert den radialen Bauraum und ermöglicht den Einsatz in kompakten Maschinenbaugruppen
• Die trennbare Konstruktion beschleunigt Montage und Demontage, insbesondere bei festen Passungen
• Das W33-Design macht das Lager kompatibel mit Zentralschmiersystemen und vereinfacht dadurch die planbare Wartung
• Die SP-Präzisionsklasse gewährleistet eine hohe Laufgenauigkeit mit direktem Einfluss auf die Oberflächenqualität bei Bearbeitungsanwendungen
• Die erhöhte Lagerluft C3 schützt die Innengeometrie bei thermischen Lastwechseln und verlängert die Lebensdauer im Betrieb
• Der zweistegige Messingkäfig reduziert Geräuschemissionen und stabilisiert das Laufverhalten bei hohen Drehzahlen
Anwendungen:
SKF Lager dieser Baureihe kommen hauptsächlich in Anlagen zum Einsatz, bei denen Laufgenauigkeit und radiale Steifigkeit entscheidend für die Prozessqualität sind. Typische Anwendungen sind Spindeln von CNC-Werkzeugmaschinen wie Fräsmaschinen, Drehmaschinen oder Schleifmaschinen. Die SP-Präzisionsklasse gewährleistet dabei minimalen Rundlauf mit messbarem Einfluss auf die Fertigungstoleranzen der bearbeiteten Werkstücke.
In industriellen Getrieben werden diese Lager auf Wellen mit hochdrehenden Zahnrädern eingesetzt. Die erhöhte Lagerluft C3 begrenzt Verformungen unter dynamischer Belastung, während das W33-Design die Integration in zentral geschmierte Systeme erleichtert.
Auch in Papier-, Druck- oder Energieanlagen werden diese Lager eingesetzt, wenn hohe radiale Belastungen über lange Betriebszeiten auftreten. In all diesen Anwendungen trägt die durch die NNU-Bauform ermöglichte axiale Verschiebbarkeit dazu bei, unterschiedliche thermische Ausdehnungen zwischen Welle und Gehäuse auszugleichen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x300x300 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16466 g |
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1140000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 512000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.819,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.383,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen