NU 2228 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 2228 ECML/C3
Rubix:135922
Hersteller:144850
EAN:7316571599809


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 68 mm |
Produktdetails : NU 2228 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
SKF Zylinderrollenlager sind in vielen Ausführungen, Serien und Größen erhältlich. Die wesentlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Wälzrollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Käfigausführung (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können hohe radiale Lasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Lager mit voller Wälzkörperzahl (ohne Käfig) haben eine maximale Anzahl an Wälzkörpern und sind daher für sehr hohe radiale Lasten bei mäßigen Drehzahlen geeignet. - SKF Hochkapazitäts-Zylinderrollenlager verbinden die hohe Tragfähigkeit eines Lagers mit voller Wälzkörperzahl mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Ausführung der Innen- und Außenringflansche (Lage und Anzahl der Führungsflansche)
SKF Zylinderrollenlager der Bauart NU ECML/C3 sind für Anwendungen ausgelegt, bei denen hohe radiale Belastungen und hohe Drehzahlen auftreten. Ihre Konstruktion ermöglicht den Ausgleich thermischer Ausdehnungen bei gleichzeitig stabilem Betrieb.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring, wodurch eine freie axiale Verschiebung des Innenrings in beide Richtungen möglich ist
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr oder längeren Wälzkörpern zur Verbesserung der radialen Tragfähigkeit und Lastverteilung
• ML: Einteiliger, massiver Messingkäfig in Fensterbauweise für hohe mechanische Festigkeit und Eignung für hohe Drehzahlen
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel gegenüber Normalspiel, geeignet für feste Passungen und thermische Ausdehnungen
Eigenschaften:
Dieses einreihige Zylinderrollenlager zeichnet sich durch seine hohe radiale Tragfähigkeit bei gleichzeitig geringer Reibung aus. Die Borde des Außenrings führen die Wälzkörper, während das Fehlen von Borden am Innenring eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen ermöglicht. Die durch das EC-Suffix optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung auf die Wälzkörper, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Lagers erhöht. Das radiale Lagerspiel C3 gleicht feste Passungen sowie thermische Ausdehnungen im Betrieb aus und reduziert das Risiko übermäßiger innerer Spannungen. Der bearbeitete Messingkäfig trägt zusätzlich zur Robustheit des Lagers bei. Zudem erleichtert die trennbare Bauweise (abnehmbarer und austauschbarer Innenring) die Montage und Demontage.
Wartung:
Eine auf Betriebsbedingungen und Einsatzumgebung abgestimmte Schmierung reduziert Verschleiß und hält die Reibung auf einem niedrigen Niveau. Die Überwachung der Betriebstemperaturen ist besonders bei hohen radialen Belastungen oder Drehzahlen entscheidend. Die Kontrolle von Vibrationen und Geräuschentwicklung ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Verschleißerscheinungen. Eine sorgfältige Reinigung bei Wartungsarbeiten minimiert das Risiko von Verunreinigungen der Laufbahnen. Darüber hinaus trägt die Überprüfung des Lagerspiels und der Einbaubedingungen wesentlich zur Betriebssicherheit bei.
Stärken:
• Ermöglicht den Ausgleich thermischer Ausdehnungen durch freie axiale Verschiebung der Welle
• Reduziert innere Spannungen durch Aufnahme von Längenausdehnungen in Loslager-Anordnungen
• Vereinfacht Montage- und Wartungsarbeiten dank trennbarer Bauweise
• Gewährleistet einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen und geringer Reibung
Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen sich die Welle ohne zusätzliche innere Spannungen ausdehnen können muss. In Industriegetrieben werden sie typischerweise auf der Loslagerseite eingesetzt, um Maßänderungen infolge von Erwärmung der Zahnräder aufzunehmen In Elektromotoren ermöglicht diese Bauweise den Ausgleich thermischer Ausdehnungen und reduziert unerwünschte Zusatzbelastungen auf interne Komponenten. Auch Anlagen wie Pumpen, Gebläse oder bestimmte industrielle Antriebssysteme profitieren von der Fähigkeit, hohe radiale Lasten bei gleichzeitig freier axialer Verschiebung aufzunehmen.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring, wodurch eine freie axiale Verschiebung des Innenrings in beide Richtungen möglich ist
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr oder längeren Wälzkörpern zur Verbesserung der radialen Tragfähigkeit und Lastverteilung
• ML: Einteiliger, massiver Messingkäfig in Fensterbauweise für hohe mechanische Festigkeit und Eignung für hohe Drehzahlen
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel gegenüber Normalspiel, geeignet für feste Passungen und thermische Ausdehnungen
Eigenschaften:
Dieses einreihige Zylinderrollenlager zeichnet sich durch seine hohe radiale Tragfähigkeit bei gleichzeitig geringer Reibung aus. Die Borde des Außenrings führen die Wälzkörper, während das Fehlen von Borden am Innenring eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen ermöglicht. Die durch das EC-Suffix optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung auf die Wälzkörper, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Lagers erhöht. Das radiale Lagerspiel C3 gleicht feste Passungen sowie thermische Ausdehnungen im Betrieb aus und reduziert das Risiko übermäßiger innerer Spannungen. Der bearbeitete Messingkäfig trägt zusätzlich zur Robustheit des Lagers bei. Zudem erleichtert die trennbare Bauweise (abnehmbarer und austauschbarer Innenring) die Montage und Demontage.
Wartung:
Eine auf Betriebsbedingungen und Einsatzumgebung abgestimmte Schmierung reduziert Verschleiß und hält die Reibung auf einem niedrigen Niveau. Die Überwachung der Betriebstemperaturen ist besonders bei hohen radialen Belastungen oder Drehzahlen entscheidend. Die Kontrolle von Vibrationen und Geräuschentwicklung ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Verschleißerscheinungen. Eine sorgfältige Reinigung bei Wartungsarbeiten minimiert das Risiko von Verunreinigungen der Laufbahnen. Darüber hinaus trägt die Überprüfung des Lagerspiels und der Einbaubedingungen wesentlich zur Betriebssicherheit bei.
Stärken:
• Ermöglicht den Ausgleich thermischer Ausdehnungen durch freie axiale Verschiebung der Welle
• Reduziert innere Spannungen durch Aufnahme von Längenausdehnungen in Loslager-Anordnungen
• Vereinfacht Montage- und Wartungsarbeiten dank trennbarer Bauweise
• Gewährleistet einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen und geringer Reibung
Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen sich die Welle ohne zusätzliche innere Spannungen ausdehnen können muss. In Industriegetrieben werden sie typischerweise auf der Loslagerseite eingesetzt, um Maßänderungen infolge von Erwärmung der Zahnräder aufzunehmen In Elektromotoren ermöglicht diese Bauweise den Ausgleich thermischer Ausdehnungen und reduziert unerwünschte Zusatzbelastungen auf interne Komponenten. Auch Anlagen wie Pumpen, Gebläse oder bestimmte industrielle Antriebssysteme profitieren von der Fähigkeit, hohe radiale Lasten bei gleichzeitig freier axialer Verschiebung aufzunehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x250x250 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14680 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 68 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 830000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 655000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.196,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.435,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen