N 305 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:N 305 ECP
Rubix:13556
Hersteller:12550
EAN:7316577059017
N 305 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 305 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF


Das SKF Zylinderrollenlager vom Typ N ECP ist speziell für Anwendungen ausgelegt, die eine hohe Robustheit sowie Flexibilität bei der Montage erfordern. Es vereint eine hohe radiale Tragfähigkeit mit einem ruhigen Lauf bei hohen Drehzahlen.

Erläuterung:
• N: einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Innenring und ohne Schultern am Außenring
• EC: optimierte Innenkonstruktion mit mehr oder längeren Rollen
• P: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, rollengeführt

Eigenschaften:
Dieses SKF Zylinderrollenlager ist für Anwendungen konzipiert, bei denen überwiegend radiale Belastungen auftreten. Die Konstruktion mit zwei Bordschultern am Innenring sorgt für die sichere Führung der Rollen, während der fehlende Bord am Außenring eine axiale Verschiebung in beide Richtungen ermöglicht.
Die optimierte Innengeometrie verbessert die Lastverteilung und erhöht die gesamte radiale Tragfähigkeit. Die reduzierte Reibung zwischen Wälzkörpern und Laufbahnen ermöglicht einen Betrieb bei hohen Drehzahlen und minimiert gleichzeitig die Wärmeentwicklung.
Durch die trennbare Bauweise wird die Montage und Demontage erleichtert, da der Außenring separat entnommen und bei Bedarf einzeln ersetzt werden kann. Der Polyamidkäfig trägt zudem zur Geräuschreduzierung bei und sorgt für eine stabile Führung der Rollen.

Wartung:
Für einen zuverlässigen Betrieb des SKF Zylinderrollenlagers vom Typ N ECP ist eine geeignete Schmierung erforderlich, entweder mit Fett oder Öl, abhängig von den Einsatzbedingungen. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands ist notwendig, um vorzeitigen Verschleiß durch Verunreinigungen oder Oxidation zu vermeiden.
Saubere Umgebungsbedingungen tragen dazu bei, das Eindringen von Partikeln zu reduzieren. Es wird empfohlen, Vibrationen, Geräuschentwicklung und Betriebstemperatur regelmäßig zu überwachen, um mögliche Unregelmäßigkeiten wie Schmierprobleme oder Fehlausrichtungen frühzeitig zu erkennen.
Aufgrund des Polyamidkäfigs ist auf die zulässigen Betriebstemperaturen zu achten, da polymerbasierte Materialien empfindlich auf übermäßige Hitze reagieren. Eine konsequente Überwachung der Betriebsbedingungen trägt wesentlich zur langfristigen Leistungsfähigkeit des Lagers bei.

Stärken:
• Hohe Beständigkeit gegenüber radialen Belastungen durch optimierte Innenkonstruktion
• Ausgleich thermischer Längenausdehnungen durch axiale Verschiebbarkeit in beide Richtungen
• Reduzierte Reibungsverluste für einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen
• Geräuscharmer Lauf dank Polyamidkäfig
• Vereinfachte Montage und Wartung durch trennbare Bauweise des Außenrings

Anwendungen:
Das SKF Zylinderrollenlager vom Typ N ECP wird in mechanischen Systemen eingesetzt, bei denen überwiegend radiale Kräfte auftreten und gleichzeitig eine axiale Verschiebung der Welle erforderlich ist. Es eignet sich insbesondere für Loslagerungen bei langen Wellen, um temperaturbedingte Längenänderungen auszugleichen.
In Elektromotoren ermöglicht es hohe Drehzahlen bei gleichzeitig reduziertem Geräuschpegel. Auch in Industriegetrieben und Antriebssystemen überzeugt es durch seine Fähigkeit zur gleichmäßigen Lastverteilung und zur Aufnahme hoher radialer Kräfte.
Darüber hinaus findet es Anwendung in Produktionsanlagen, Fördertechnik und rotierenden Maschinen, bei denen Wartungsfreundlichkeit und ein stabiler Betrieb entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x62x62 mm
Bruttogewicht238 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl12000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r36500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
69,47 exkl. MwSt.
/ Stück
83,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std