SL024838-A (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:SL024838-A
Rubix:19671
Hersteller:0001686020000
EAN:4054365554926
SL024838-A (INA) Zylinderrollenlager INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL024838-A (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager SL02..-A, vollrollig, 2-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 3 Borde am Innenring, Bauform SL02

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x240x240 mm
Bruttogewicht5450 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1030 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r730000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr310000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
995,31 exkl. MwSt.
/ Stück
1.194,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen