Referenzen
INA:RSL183008-A-XL
Rubix:19551
Hersteller:0506228030000
EAN:4012802702248


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 61,74 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : RSL183008-A-XL (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager RSL1830..-XL, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x61,74x61,74 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 200 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 61,74 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 67000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage