NU 2220 ECML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NU 2220 ECML
Rubix:313569
Hersteller:15558
EAN:7316577728401
NU 2220 ECML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2220 ECML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Wenn eine Anwendung hohe radiale Belastungen mit hohen Drehzahlen kombiniert, stellen die SKF NU ECML Lager eine bewährte Lösung dar. Die axiale Verschiebbarkeit und die trennbare Innenringkonstruktion erleichtern die Integration in die meisten Loslager-Anordnungen.

Erläuterung:
• NU: Zwei Bordringe am Außenring, keiner am Innenring - Freie axiale Verschiebung in beide Richtungen, ohne Aufnahme axialer Kräfte
• EC: Optimierte Innenkonstruktion - Mehr oder längere Rollen für eine höhere radiale Tragfähigkeit
• ML: Einteiliger, massiver Messingkäfig in Fensterbauweise - Hohe mechanische Festigkeit, geeignet für hohe Drehzahlen und verbesserte Wärmeabfuhr

Eigenschaften:
Der Außenring mit zwei Bordrippen hält Rollen und Käfig in Position, während der Innenring ohne Bordrippen eine freie axiale Bewegung der Welle in beide Richtungen ermöglicht. Diese Bauweise macht das Lager zu einem idealen Loslager, insbesondere für Anwendungen, in denen sich die Welle thermisch ausdehnen muss, ohne axiale Spannungen zu erzeugen. Zudem ist der Innenring vom restlichen Lager trennbar, was die Montage und Demontage deutlich vereinfacht. Die EC-Ausführung vergrößert die Kontaktfläche durch eine höhere Anzahl oder längere Rollen. Dadurch wird die Last besser verteilt und die Lebensdauer bei hohen radialen Belastungen verlängert. Der ML-Messingkäfig bietet im Vergleich zu Polymerkäfigen eine höhere Beständigkeit bei hohen Drehzahlen und Temperaturen. Er sorgt für eine effizientere Wärmeabfuhr und gewährleistet eine stabile Führung der Rollen im Dauerbetrieb.

Wartung:
Diese Lager sind offen ausgeführt und verfügen über keine integrierten Dichtungen. Daher müssen Schmierung und Sauberkeit besonders sorgfältig sichergestellt werden. Bei hohen Drehzahlen ist Ölschmierung vorzuziehen, da sie die Wärme besser ableitet als Fett. Die Wahl des Schmierstoffs richtet sich nach Drehzahl, Belastung und Umgebungstemperatur. Bei Verunreinigungen (Wasser, Staub, Partikel) sollte der Schmierstoff schnell erneuert werden. Je nach Umgebungsbedingungen sind externe Dichtungslösungen (z. B. Labyrinthdichtungen oder Abweiser) erforderlich. Eine ungewöhnlich hohe Betriebstemperatur weist in der Regel auf Schmierprobleme oder Überlastung hin. Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschen ermöglicht eine frühzeitige Fehlererkennung. Beim Einbau dürfen Kräfte ausschließlich auf den zu montierenden Ring wirken und niemals über die Wälzkörper übertragen werden.

Stärken:
• Die freie axiale Verschiebung in beide Richtungen gleicht thermische Längenänderungen der Welle aus, ohne interne Spannungen zu erzeugen, und schützt so das gesamte System
• Die trennbare Bauweise ermöglicht die unabhängige Montage und Demontage des Innenrings, was Wartungszeiten deutlich reduziert
• Die EC-Ausführung erhöht die radiale Tragfähigkeit ohne Änderung der Abmessungen – ideal bei begrenztem Bauraum und hohen Belastungen
• Der ML-Messingkäfig eignet sich für hohe Drehzahlen und reduziert die Wärmeentwicklung, wo Polymerkäfige an ihre Grenzen stoßen
• Geringe innere Reibung senkt den Energieverbrauch im Dauerbetrieb

Anwendungen:
Diese Lager werden hauptsächlich als Loslager eingesetzt und mit einem Festlager kombiniert, welches die axialen Kräfte aufnimmt. Typische Anwendungen finden sich in Elektromotoren, Getrieben, Kreiselpumpen und Industrieventilatoren. Sie führen die Welle radial auf der Loslagerseite und kompensieren gleichzeitig temperaturbedingte Längenänderungen. Die EC-Konstruktion bietet zusätzliche Tragfähigkeit, insbesondere in Schrägverzahnungsgetrieben, in denen hohe radiale Kräfte auftreten. Der ML-Messingkäfig bietet unter diesen Bedingungen eine höhere Zuverlässigkeit als Standard-Polymerkäfige. Darüber hinaus kommen diese Lager in Werkzeugmaschinen, Förderanlagen, automatisierten Produktionslinien und industriellen Antriebssystemen in verschiedenen Branchen zum Einsatz, darunter Energie, Chemie, Lebensmittelindustrie und Metallverarbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46x180x180 mm
Bruttogewicht5247 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r450000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr380000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
684,99 exkl. MwSt.
/ Stück
821,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen