NU 256-E-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU256-E-M1A-C3
Rubix:1438046
Hersteller:0192463400030
EAN:4026677508089


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : NU 256-E-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1020 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2020000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1400000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.906,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.487,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage