NUP 205-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NUP205-E-XL-M1
Rubix:156473
Hersteller:0192516290000
EAN:4026677220691


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : NUP 205-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 11600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen