NUP 305-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NUP305-E-XL-M1-C3
Rubix:514147
Hersteller:0167414470030
EAN:4012801588270


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : NUP 305-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Für Festlageranwendungen entwickelt, nehmen FAG Zylinderrollenlager dieser Baureihe hohe radiale Belastungen zuverlässig auf. Dank moderner Fertigungstechnologien bieten sie eine erhöhte Tragfähigkeit und eine deutlich verlängerte Gebrauchsdauer. Das vergrößerte radiale Lagerspiel eignet sich ideal für Presspassungen sowie für Anwendungen mit thermischen Ausdehnungen und Temperaturschwankungen.
Erläuterung:
• NUP: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring sowie einem festen und einem losen Bord am Innenring – ermöglicht die Aufnahme von Axialkräften in beide Richtungen und gewährleistet die vollständige axiale Führung der Welle
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie und gesteigerte radiale Belastbarkeit gegenüber der Standardausführung
• XL: X-life-Kennzeichnung für Lager mit verlängerter Lebensdauer dank modernster Fertigungsverfahren und optimierter Kontaktflächen
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, rollengeführt und durch Warmvernietung verbunden – hohe Temperaturbeständigkeit, gute Wärmeableitung und Korrosionsbeständigkeit
• C3: Vergrößertes radiales Lagerspiel zur Kompensation von Presspassungen und thermischen Ausdehnungen sowie zur Reduzierung übermäßiger innerer Vorspannungen
Eigenschaften:
Die Bauform NUP bezeichnet ein einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring sowie einer Kombination aus festem und losem Bord am Innenring. Diese Konstruktion ermöglicht die Aufnahme hoher Radialkräfte sowie moderater Axialkräfte in beide Richtungen. Gleichzeitig gewährleistet sie die vollständige axiale Positionierung der Welle und eignet sich daher ideal als Festlager.
Durch die trennbare Ausführung kann der Innenring separat auf die Welle montiert werden, ohne das komplette Lager handhaben zu müssen. Dadurch werden Rollen und Käfig vor den beim Einbau auftretenden mechanischen Belastungen geschützt. Bei der Demontage lassen sich nach Entfernen des losen Bords die beiden Baugruppen – Innenring auf der Welle und Außenring mit Rollensatz im Gehäuse – ohne Kraftaufwand voneinander trennen.
Die E-Ausführung verfügt über eine optimierte Innengeometrie, die die radiale Tragfähigkeit erhöht. In Kombination mit der X-life-Technologie entstehen gleichmäßigere Kontaktflächen, wodurch Spannungsspitzen reduziert werden. Die dynamische Grundtragzahl steigt im Durchschnitt um 18 %, während sich die nominelle Lebensdauer unter identischen Betriebsbedingungen um mehr als 70 % erhöht.
Der M1-Messingkäfig besteht aus zwei durch Warmvernietung verbundenen Teilen und wird über die Rollen geführt. Messing gewährleistet eine effiziente Wärmeableitung sowie eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und erhöhte Temperaturen. Das C3-Lagerspiel, das über dem Normalspiel liegt, gleicht Presspassungen aus und kompensiert thermische Ausdehnungen im Betrieb.
Wartung:
Die zerlegbare Konstruktion dieses Zylinderrollenlagers bietet erhebliche Vorteile für die Instandhaltung. Nach dem Entfernen des losen Bords sind Wälzkörper und Laufbahnen frei zugänglich. Dadurch können Reinigung, Sichtprüfung der Oberflächen auf Abplatzungen, Verschleiß oder Eindrückungen sowie Nachschmierung effizient durchgeführt werden.
Die kontinuierliche Überwachung von Betriebstemperaturen, Schwingungen und Geräuschpegeln ermöglicht eine frühzeitige Erkennung möglicher Störungen. Die hochwertigen X-life-Oberflächen reduzieren die Reibung, verlängern die Schmierstoffstandzeit und erleichtern die Identifikation ungewöhnlicher Geräusch- oder Vibrationsentwicklungen.
Stärken:
• Einfache Montage durch trennbare Bauweise: Der Innenring kann separat auf die Welle montiert werden, wodurch das Risiko von Beschädigungen reduziert wird
• Vereinfachte Wartung: Inspektion, Reinigung und Nachschmierung sind möglich, ohne den gesamten Antriebsstrang zu demontieren
• Mehr als 70 % längere Lebensdauer gegenüber der Standardausführung bei identischen Betriebsbedingungen dank X-life-Technologie
• Geringere Wärmeentwicklung im Betrieb durch reduzierte Reibung, was die Schmierstoffbelastung verringert und die Lagertemperatur stabilisiert
• Hohe Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und Presspassungen durch das C3-Lagerspiel, wodurch übermäßige innere Belastungen unter hoher Last vermieden werden
Anwendungen:
NUP-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager werden als Festlager in Antriebssystemen und Kraftübertragungsanwendungen eingesetzt. Typische Einsatzbereiche sind Industriegetriebe, Werkzeugmaschinengetriebe sowie Abtriebswellen von Getriebemotoren, bei denen hohe Radialkräfte aufgenommen und eine präzise axiale Wellenführung sichergestellt werden müssen.
In der Schwerindustrie, beispielsweise in der Stahlindustrie, Papierindustrie, im Bergbau oder in Zementwerken, kommen diese Wälzlager in Anlagen mit hohen dynamischen Belastungen und ausgeprägten Temperaturzyklen zum Einsatz. Das vergrößerte C3-Lagerspiel eignet sich besonders für solche Betriebsbedingungen, da es thermische Ausdehnungen zuverlässig kompensiert, ohne eine innere Vorspannung zu erzeugen.
Die zerlegbare Bauweise stellt insbesondere in Anwendungen mit geplanter vorbeugender Instandhaltung einen wichtigen betrieblichen Vorteil dar.
Erläuterung:
• NUP: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring sowie einem festen und einem losen Bord am Innenring – ermöglicht die Aufnahme von Axialkräften in beide Richtungen und gewährleistet die vollständige axiale Führung der Welle
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie und gesteigerte radiale Belastbarkeit gegenüber der Standardausführung
• XL: X-life-Kennzeichnung für Lager mit verlängerter Lebensdauer dank modernster Fertigungsverfahren und optimierter Kontaktflächen
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, rollengeführt und durch Warmvernietung verbunden – hohe Temperaturbeständigkeit, gute Wärmeableitung und Korrosionsbeständigkeit
• C3: Vergrößertes radiales Lagerspiel zur Kompensation von Presspassungen und thermischen Ausdehnungen sowie zur Reduzierung übermäßiger innerer Vorspannungen
Eigenschaften:
Die Bauform NUP bezeichnet ein einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring sowie einer Kombination aus festem und losem Bord am Innenring. Diese Konstruktion ermöglicht die Aufnahme hoher Radialkräfte sowie moderater Axialkräfte in beide Richtungen. Gleichzeitig gewährleistet sie die vollständige axiale Positionierung der Welle und eignet sich daher ideal als Festlager.
Durch die trennbare Ausführung kann der Innenring separat auf die Welle montiert werden, ohne das komplette Lager handhaben zu müssen. Dadurch werden Rollen und Käfig vor den beim Einbau auftretenden mechanischen Belastungen geschützt. Bei der Demontage lassen sich nach Entfernen des losen Bords die beiden Baugruppen – Innenring auf der Welle und Außenring mit Rollensatz im Gehäuse – ohne Kraftaufwand voneinander trennen.
Die E-Ausführung verfügt über eine optimierte Innengeometrie, die die radiale Tragfähigkeit erhöht. In Kombination mit der X-life-Technologie entstehen gleichmäßigere Kontaktflächen, wodurch Spannungsspitzen reduziert werden. Die dynamische Grundtragzahl steigt im Durchschnitt um 18 %, während sich die nominelle Lebensdauer unter identischen Betriebsbedingungen um mehr als 70 % erhöht.
Der M1-Messingkäfig besteht aus zwei durch Warmvernietung verbundenen Teilen und wird über die Rollen geführt. Messing gewährleistet eine effiziente Wärmeableitung sowie eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und erhöhte Temperaturen. Das C3-Lagerspiel, das über dem Normalspiel liegt, gleicht Presspassungen aus und kompensiert thermische Ausdehnungen im Betrieb.
Wartung:
Die zerlegbare Konstruktion dieses Zylinderrollenlagers bietet erhebliche Vorteile für die Instandhaltung. Nach dem Entfernen des losen Bords sind Wälzkörper und Laufbahnen frei zugänglich. Dadurch können Reinigung, Sichtprüfung der Oberflächen auf Abplatzungen, Verschleiß oder Eindrückungen sowie Nachschmierung effizient durchgeführt werden.
Die kontinuierliche Überwachung von Betriebstemperaturen, Schwingungen und Geräuschpegeln ermöglicht eine frühzeitige Erkennung möglicher Störungen. Die hochwertigen X-life-Oberflächen reduzieren die Reibung, verlängern die Schmierstoffstandzeit und erleichtern die Identifikation ungewöhnlicher Geräusch- oder Vibrationsentwicklungen.
Stärken:
• Einfache Montage durch trennbare Bauweise: Der Innenring kann separat auf die Welle montiert werden, wodurch das Risiko von Beschädigungen reduziert wird
• Vereinfachte Wartung: Inspektion, Reinigung und Nachschmierung sind möglich, ohne den gesamten Antriebsstrang zu demontieren
• Mehr als 70 % längere Lebensdauer gegenüber der Standardausführung bei identischen Betriebsbedingungen dank X-life-Technologie
• Geringere Wärmeentwicklung im Betrieb durch reduzierte Reibung, was die Schmierstoffbelastung verringert und die Lagertemperatur stabilisiert
• Hohe Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und Presspassungen durch das C3-Lagerspiel, wodurch übermäßige innere Belastungen unter hoher Last vermieden werden
Anwendungen:
NUP-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager werden als Festlager in Antriebssystemen und Kraftübertragungsanwendungen eingesetzt. Typische Einsatzbereiche sind Industriegetriebe, Werkzeugmaschinengetriebe sowie Abtriebswellen von Getriebemotoren, bei denen hohe Radialkräfte aufgenommen und eine präzise axiale Wellenführung sichergestellt werden müssen.
In der Schwerindustrie, beispielsweise in der Stahlindustrie, Papierindustrie, im Bergbau oder in Zementwerken, kommen diese Wälzlager in Anlagen mit hohen dynamischen Belastungen und ausgeprägten Temperaturzyklen zum Einsatz. Das vergrößerte C3-Lagerspiel eignet sich besonders für solche Betriebsbedingungen, da es thermische Ausdehnungen zuverlässig kompensiert, ohne eine innere Vorspannung zu erzeugen.
Die zerlegbare Bauweise stellt insbesondere in Anwendungen mit geplanter vorbeugender Instandhaltung einen wichtigen betrieblichen Vorteil dar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 286 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 10100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 37500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 49000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen