NU 2214 ECM (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 2214 ECM
Rubix:1172261


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : NU 2214 ECM (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
SKF Zylinderrollenlager sind in vielen Ausführungen, Serien und Größen erhältlich. Die wesentlichen konstruktiven Unterschiede zwischen den in diesem Abschnitt dargestellten Lagern liegen in: - der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können hohe radiale Lasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Lager mit Vollbestand (ohne Käfig) enthalten die maximale Anzahl von Rollen und sind daher für sehr hohe radiale Lasten bei mäßigen Drehzahlen geeignet. - SKF Zylinderrollenlager mit hoher Tragfähigkeit verbinden die hohe Tragfähigkeit eines Lagers mit Vollbestand mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - der Ausführung der Innen- und Außenringflansche (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Dieses SKF Zylinderrollenlager vereint eine hohe radiale Tragfähigkeit mit der Eignung für hohe Drehzahlen. Die Bauweise mit trennbarem Innenring erleichtert die technische Integration in industrielle Antriebssysteme.
Erläuterung:
NU: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring
EC: Optimierte Innenkonstruktion mit erhöhter Anzahl bzw. verlängerter Ausführung der Rollen
M: Massiver, bearbeiteter Messingkäfig für hohe mechanische Festigkeit.
Eigenschaften:
Das Lager verfügt über einen Außenring mit zwei Borden sowie einen glatten Innenring. Diese Bauweise ermöglicht eine axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse in beide Richtungen. Die Oberflächenstruktur begünstigt die Bildung eines hydrodynamischen Schmierfilms zwischen den Rollen und den Borden. Dadurch werden Wärmeentwicklung reduziert und die Reibung im Dauerbetrieb minimiert. Die logarithmische Rollenprofilierung sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert die Empfindlichkeit gegenüber Wellendurchbiegungen. Der massive, bearbeitete Messingkäfig gewährleistet strukturelle Stabilität bei hohen Beschleunigungen und verbessert die Ableitung von Restwärme. Der Innenring ist vollständig trennbar und austauschbar, was Wartungs- und Inspektionsprozesse optimiert.
Wartung:
Der Innenring ist vom restlichen Lager trennbar, was eine gründliche Reinigung und eine direkte Sichtprüfung der Laufbahnen und Wälzkörper ermöglicht. Die Überwachung von Vibrationen sowie des Schmierzustands (Fett oder Öl je nach Einsatzbedingungen) trägt maßgeblich zur Lebensdauer bei. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Betriebsspiele bei der Montage verhindert unzulässige Erwärmung der Ringe. Bei Verschleiß kann der Innenring ersetzt werden, ohne das komplette Lager austauschen zu müssen.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch optimierte Rollenlänge
• Vereinfachte Montage dank trennbarer Bauweise
• Möglichkeit der axialen Fixierung in eine Richtung durch Ergänzung eines HJ-Bords
• Verlängerte Lebensdauer durch Rollenprofil mit reduzierten Kantenbelastungen
• Hohe mechanische Belastbarkeit des Messingkäfigs gegenüber Zentrifugalkräften
Anwendungen:
Dieses SKF Lager ist für Elektromotoren, Pumpen und Getriebe ausgelegt, welche ein Loslager zur Aufnahme thermischer Längenausdehnungen benötigen. In industriellen Antriebssystemen kann es mit einem HJ-Bord kombiniert werden, um eine einseitige axiale Fixierung der Welle zu gewährleisten. Konstrukteure setzen es in mechanischen Anwendungen ein, in denen eine hohe Laufgenauigkeit mit großer radialer Steifigkeit kombiniert werden muss. Besonders geeignet ist es für rotierende Maschinen, bei denen ein einfacher Zugang zu den Innenkomponenten für die vorbeugende Wartung entscheidend ist.
Erläuterung:
NU: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring
EC: Optimierte Innenkonstruktion mit erhöhter Anzahl bzw. verlängerter Ausführung der Rollen
M: Massiver, bearbeiteter Messingkäfig für hohe mechanische Festigkeit.
Eigenschaften:
Das Lager verfügt über einen Außenring mit zwei Borden sowie einen glatten Innenring. Diese Bauweise ermöglicht eine axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse in beide Richtungen. Die Oberflächenstruktur begünstigt die Bildung eines hydrodynamischen Schmierfilms zwischen den Rollen und den Borden. Dadurch werden Wärmeentwicklung reduziert und die Reibung im Dauerbetrieb minimiert. Die logarithmische Rollenprofilierung sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert die Empfindlichkeit gegenüber Wellendurchbiegungen. Der massive, bearbeitete Messingkäfig gewährleistet strukturelle Stabilität bei hohen Beschleunigungen und verbessert die Ableitung von Restwärme. Der Innenring ist vollständig trennbar und austauschbar, was Wartungs- und Inspektionsprozesse optimiert.
Wartung:
Der Innenring ist vom restlichen Lager trennbar, was eine gründliche Reinigung und eine direkte Sichtprüfung der Laufbahnen und Wälzkörper ermöglicht. Die Überwachung von Vibrationen sowie des Schmierzustands (Fett oder Öl je nach Einsatzbedingungen) trägt maßgeblich zur Lebensdauer bei. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Betriebsspiele bei der Montage verhindert unzulässige Erwärmung der Ringe. Bei Verschleiß kann der Innenring ersetzt werden, ohne das komplette Lager austauschen zu müssen.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch optimierte Rollenlänge
• Vereinfachte Montage dank trennbarer Bauweise
• Möglichkeit der axialen Fixierung in eine Richtung durch Ergänzung eines HJ-Bords
• Verlängerte Lebensdauer durch Rollenprofil mit reduzierten Kantenbelastungen
• Hohe mechanische Belastbarkeit des Messingkäfigs gegenüber Zentrifugalkräften
Anwendungen:
Dieses SKF Lager ist für Elektromotoren, Pumpen und Getriebe ausgelegt, welche ein Loslager zur Aufnahme thermischer Längenausdehnungen benötigen. In industriellen Antriebssystemen kann es mit einem HJ-Bord kombiniert werden, um eine einseitige axiale Fixierung der Welle zu gewährleisten. Konstrukteure setzen es in mechanischen Anwendungen ein, in denen eine hohe Laufgenauigkeit mit großer radialer Steifigkeit kombiniert werden muss. Besonders geeignet ist es für rotierende Maschinen, bei denen ein einfacher Zugang zu den Innenkomponenten für die vorbeugende Wartung entscheidend ist.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf
- Trennbare Bauform
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf
- Trennbare Bauform
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 193000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 180000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
344,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen