NU1030MA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken

Zylinderrollenlager einreihig Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:NU1030MA
Rubix:852381
EAN:0087796301351
NU1030MA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU1030MA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken


Zylinderrollenlager einreihig Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)236x236x68 mm
Bruttogewicht4900 g
Verpackungsmaße (L x B x H)236x236x68 mm
Gewicht der Verpackung4900 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r309000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr231000 N
Zolltarifcode84825000
698,15 exkl. MwSt.
/ Stück
837,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen