NU222EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NU222EMAC3
Rubix:852440
EAN:0053893752839




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : NU222EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 203x203x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5400 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 203x203x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 5400 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 374000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 331000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
504,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
605,47 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage