SL024948-A (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:SL024948-A
Rubix:19695
Hersteller:0001243030000
EAN:4012802416657
SL024948-A (INA) Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL024948-A (INA) Zylinderrollenlager INA


Für Anwendungen mit hohen Radiallasten und axialen Maßänderungen bietet das FAG Zylinderrollenlager der Serie SL0249 eine zuverlässige und leistungsstarke Lagerlösung. Die zweireihige vollrollige Ausführung sowie der bordlose Außenring machen dieses Wälzlager zur idealen Wahl für Loslagerungen in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

Erläuterung:
• SL0249: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager mit Loslagerfunktion; Außenring ohne Borde, Innenring mit drei festen Borden, Maßreihe 49
• A: Optimierte Innenkonstruktion mit angepasster Geometrie und verbesserten Fertigungstoleranzen zur Steigerung von Tragfähigkeit und Lebensdauer; Vollständig austauschbar mit der Standardausführung

Eigenschaften:
Die Baureihe SL0249 basiert auf demselben Konstruktionsprinzip wie die Serie SL0248, verfügt jedoch über einen größeren Querschnitt und erzielt dadurch eine höhere radiale Tragfähigkeit. Durch die vollrollige Ausführung ohne Käfig können mehr Wälzkörper gleichzeitig Lasten aufnehmen. Dies ermöglicht gegenüber vergleichbaren Käfiglagern bei identischen Außenabmessungen eine deutlich höhere Belastbarkeit.
Der Innenring ist mit drei festen Borden ausgestattet: Ein mittlerer Bord trennt die beiden Rollenreihen, während zwei weitere Borde an den Enden die Rollen axial führen und sichern. Der bordlose Außenring erlaubt dagegen eine freie axiale Verschiebung der Rollen. Dadurch können thermisch bedingte Längenänderungen der Welle ausgeglichen werden, ohne zusätzliche Axialkräfte in das Gehäuse einzuleiten.
Eine am Außenring angebrachte Haltevorrichtung hält das Lager während Transport, Handhabung und Montage zusammen. Sie verbleibt nach dem Einbau am Lager, darf jedoch im Betrieb keine Axialkräfte aufnehmen.
Die Ausführung A steht für eine konstruktive Weiterentwicklung mit optimierter Geometrie und angepassten Toleranzen. Dadurch werden Tragfähigkeit und Gebrauchsdauer auf das aktuelle Leistungsniveau des Herstellers angehoben. Die Austauschbarkeit mit der Standardversion bleibt vollständig erhalten.

Wartung:
Da keine integrierte Dichtung vorhanden ist, sind eine zuverlässige Schmierung sowie die Sauberkeit der Lagerumgebung von entscheidender Bedeutung. Vor der Montage müssen Bohrung und Gehäuse sorgfältig gereinigt werden. Bereits kleinste abrasive Partikel oder Fremdkörper können die Laufbahnen frühzeitig beschädigen.
Die Auswahl des Schmierstoffs hinsichtlich Typ, Viskosität und Schmierstoffmenge muss auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen wie Drehzahl, Belastung und Temperatur abgestimmt werden. Aufgrund der offenen Bauweise ist eine regelmäßige Nachschmierung gemäß Herstellervorgaben erforderlich. Eine wirksame Abdichtung des Gehäuses schützt vor Staub, Feuchtigkeit, Spänen und anderen Verunreinigungen.
Im Betrieb sollten Temperatur, Schwingungsverhalten und Geräuschentwicklung kontinuierlich überwacht werden. Abweichungen können auf Schmierprobleme, Verschmutzungen oder Montagefehler hinweisen. Vollrollige Zylinderrollenlager reagieren besonders empfindlich auf falsches Lagerspiel. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Passungen für Welle und Gehäuse ist daher entscheidend für eine optimale Leistungsfähigkeit und Lebensdauer.

Stärken:
• Kompensiert thermisch bedingte Wellenausdehnungen ohne zusätzliche Axialbelastung des Gehäuses
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch zweireihige vollrollige Konstruktion bei kompakten Einbaumaßen
• Vereinfachte Wartung und Ersatzteilhaltung durch vollständige Austauschbarkeit mit der Standardausführung
• Sichere Handhabung und Montage dank integrierter Haltevorrichtung am Außenring

Anwendungen:
Die Zylinderrollenlager der Serie SL0249 werden als Loslager in Lagerungen mit zwei Stützpunkten eingesetzt, bei denen hohe Radialkräfte aufgenommen werden müssen. Typische Anwendungen finden sich in Schwermaschinen, leistungsstarken Getrieben sowie Industrieanlagen mit ausgeprägten Temperaturwechseln.
Dank ihres größeren Querschnitts gegenüber der Serie SL0248 eignen sich diese FAG Wälzlager besonders für stark belastete Anwendungen, bei denen die Tragfähigkeit maßgeblich zur Lebensdauer der gesamten Anlage beiträgt.
Zu den typischen Einsatzgebieten zählen Industriepressen, Walzwerke, Brecheranlagen sowie schwere Förder- und Handhabungssysteme. Voraussetzung ist, dass überwiegend Radiallasten auftreten und die zulässigen axialen Verschiebungswege der jeweiligen Lagergröße eingehalten werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x320x320 mm
Bruttogewicht17900 g
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite80 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl660 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1700000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr740000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
2.507,61 exkl. MwSt.
/ Stück
3.009,13 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage