NU326EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NU326EMA
Rubix:852533
EAN:0053893752518




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : NU326EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 321x322x124 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18100 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 321x322x124 mm |
| Gewicht der Verpackung | 18200 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 753000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 701000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.231,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.478,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen