N 1017 KTN9/SP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:N 1017 KTN9/SP
Rubix:959169
Hersteller:199708
EAN:7316572213223


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : N 1017 KTN9/SP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
SKF fertigt Zylinderrollenlager in vielen Ausführungen, Maßreihen und Größen. Die hauptsächlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern sind: - die Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - die Art des Käfigs (mit, ohne oder mit einer Sonderausführung) - Lager mit Käfig lassen hohe Belastungen, hohe Drehzahlen und hohe Beschleunigungen zu. - Vollrollige Lager (Lager ohne Käfig) sind aufgrund der vielen Rollen sehr hoch belastbar, lassen aber nur moderate Drehzahlen zu. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager weisen die hohe Belastbarkeit von vollrolligen Lagern auf, lassen aber die bei Lagern mit Käfig möglichen hohen Drehzahlen zu. - die Anzahl und Anordnung der festen Borde/der Führungsborde am Innen- und Außenring
Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 896 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
878,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.054,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage