NN 3021 KTN9/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig Schmiernut SKF
Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NN 3021 KTN9/SPW33
Rubix:13884
Hersteller:14512
EAN:7316576620324


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : NN 3021 KTN9/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig Schmiernut SKF
Diese Baureihe zweireihiger Zylinderrollenlager ist für hochpräzise Anwendungen ausgelegt, bei denen Steifigkeit und Stabilität entscheidend sind. Sie vereint eine hohe radiale Tragfähigkeit mit kontrolliertem Laufverhalten bei höheren Drehzahlen und reduziert gleichzeitig Schwingungsphänomene.
Erläuterung:
• NN: zweireihiges Zylinderrollenlager mit drei Bordschultern am Innenring und ohne Schultern am Außenring
• K: kegeliger Bohrungsdurchmesser 1:12 zur präzisen Einstellung des radialen Lagerspiels bei der Montage
• TN9: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 für hohe Maßstabilität und mechanische Festigkeit
• SP: spezielle Präzisionsklasse für Spindelanwendungen mit sehr geringem Rundlauf und hoher Drehgenauigkeit
• W33: Schmiernut und Schmierbohrungen zur erleichterten Nachschmierung und gleichmäßigen Schmierstoffverteilung
Eigenschaften:
Die zweireihige Zylinderrollenbauweise ermöglicht eine hohe radiale Tragfähigkeit bei gleichzeitig ausgeprägter Steifigkeit. Durch den fehlenden Bord am Außenring ist eine axiale Verschiebung in beide Richtungen möglich, während die Bordschultern am Innenring die Rollenführung übernehmen.
Die teilbare Konstruktion (abnehmbarer und austauschbarer Außenring) erleichtert Montage und Demontage, insbesondere bei Anwendungen mit festen Passungen. Die kegelige Bohrung erlaubt eine präzise Einstellung des internen Radialspiels und trägt so zur hohen Laufgenauigkeit bei.
Der verstärkte Polyamidkäfig unterstützt die Stabilität und reduziert interne Reibung. Insgesamt minimiert die Lagerkonstruktion Geräuschentwicklung, Vibrationen und Wärmebildung und sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb. Das integrierte Schmiersystem verbessert zusätzlich die Verteilung des Schmierstoffs im Lager.
Wartung:
Ein zuverlässiger Betrieb setzt eine anwendungsangepasste Schmierung voraus, entweder mit Fett oder Öl, abhängig von den Einsatzbedingungen. Schmiernuten und -bohrungen ermöglichen eine regelmäßige Nachschmierung, auch über zentrale Schmiersysteme.
Eine regelmäßige Überprüfung von Schmierzustand, Geräuschentwicklung und Vibrationen wird empfohlen, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Da diese Lager empfindlich auf Fluchtungsfehler reagieren, ist auf eine exakte Ausrichtung zu achten.
Für die Reinigung sind geeignete, materialverträgliche Mittel zu verwenden, um Schäden – insbesondere am Käfig – zu vermeiden. Die Betriebstemperaturen müssen den verwendeten Werkstoffen entsprechen, um Maßstabilität und Lebensdauer sicherzustellen.
Stärken:
• Hohe Drehgenauigkeit, ideal für Spindelanwendungen
• Reduzierte Vibrationen und Geräusche für bessere Bearbeitungsqualität und längere Lebensdauer der Maschinen
• Präzise Einstellbarkeit bei der Montage für optimale Betriebsleistung
• Vereinfachte Demontage, wodurch Wartungszeiten reduziert werden
• Effiziente Nachschmierung für einen kontinuierlichen Betrieb
Anwendungen:
Diese Lagerbaureihe wird hauptsächlich in Spindeln von Werkzeugmaschinen eingesetzt, bei denen Drehgenauigkeit, Steifigkeit und thermische Stabilität entscheidend sind. Typische Einsatzbereiche sind Bearbeitungszentren, Schleifmaschinen und Drehmaschinen mit hohen Anforderungen an die Einhaltung enger Toleranzen.
Darüber hinaus eignet sie sich für industrielle Anwendungen mit hoher radialer Belastung und präziser Führung, insbesondere in rotierenden Systemen mit hohen Drehzahlen und Dauerbetrieb. Besonders vorteilhaft ist der Einsatz in Anwendungen, die eine exakte Einstellung des internen Spiels sowie eine planmäßige Wartung mit regelmäßiger Nachschmierung erfordern.
Erläuterung:
• NN: zweireihiges Zylinderrollenlager mit drei Bordschultern am Innenring und ohne Schultern am Außenring
• K: kegeliger Bohrungsdurchmesser 1:12 zur präzisen Einstellung des radialen Lagerspiels bei der Montage
• TN9: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 für hohe Maßstabilität und mechanische Festigkeit
• SP: spezielle Präzisionsklasse für Spindelanwendungen mit sehr geringem Rundlauf und hoher Drehgenauigkeit
• W33: Schmiernut und Schmierbohrungen zur erleichterten Nachschmierung und gleichmäßigen Schmierstoffverteilung
Eigenschaften:
Die zweireihige Zylinderrollenbauweise ermöglicht eine hohe radiale Tragfähigkeit bei gleichzeitig ausgeprägter Steifigkeit. Durch den fehlenden Bord am Außenring ist eine axiale Verschiebung in beide Richtungen möglich, während die Bordschultern am Innenring die Rollenführung übernehmen.
Die teilbare Konstruktion (abnehmbarer und austauschbarer Außenring) erleichtert Montage und Demontage, insbesondere bei Anwendungen mit festen Passungen. Die kegelige Bohrung erlaubt eine präzise Einstellung des internen Radialspiels und trägt so zur hohen Laufgenauigkeit bei.
Der verstärkte Polyamidkäfig unterstützt die Stabilität und reduziert interne Reibung. Insgesamt minimiert die Lagerkonstruktion Geräuschentwicklung, Vibrationen und Wärmebildung und sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb. Das integrierte Schmiersystem verbessert zusätzlich die Verteilung des Schmierstoffs im Lager.
Wartung:
Ein zuverlässiger Betrieb setzt eine anwendungsangepasste Schmierung voraus, entweder mit Fett oder Öl, abhängig von den Einsatzbedingungen. Schmiernuten und -bohrungen ermöglichen eine regelmäßige Nachschmierung, auch über zentrale Schmiersysteme.
Eine regelmäßige Überprüfung von Schmierzustand, Geräuschentwicklung und Vibrationen wird empfohlen, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Da diese Lager empfindlich auf Fluchtungsfehler reagieren, ist auf eine exakte Ausrichtung zu achten.
Für die Reinigung sind geeignete, materialverträgliche Mittel zu verwenden, um Schäden – insbesondere am Käfig – zu vermeiden. Die Betriebstemperaturen müssen den verwendeten Werkstoffen entsprechen, um Maßstabilität und Lebensdauer sicherzustellen.
Stärken:
• Hohe Drehgenauigkeit, ideal für Spindelanwendungen
• Reduzierte Vibrationen und Geräusche für bessere Bearbeitungsqualität und längere Lebensdauer der Maschinen
• Präzise Einstellbarkeit bei der Montage für optimale Betriebsleistung
• Vereinfachte Demontage, wodurch Wartungszeiten reduziert werden
• Effiziente Nachschmierung für einen kontinuierlichen Betrieb
Anwendungen:
Diese Lagerbaureihe wird hauptsächlich in Spindeln von Werkzeugmaschinen eingesetzt, bei denen Drehgenauigkeit, Steifigkeit und thermische Stabilität entscheidend sind. Typische Einsatzbereiche sind Bearbeitungszentren, Schleifmaschinen und Drehmaschinen mit hohen Anforderungen an die Einhaltung enger Toleranzen.
Darüber hinaus eignet sie sich für industrielle Anwendungen mit hoher radialer Belastung und präziser Führung, insbesondere in rotierenden Systemen mit hohen Drehzahlen und Dauerbetrieb. Besonders vorteilhaft ist der Einsatz in Anwendungen, die eine exakte Einstellung des internen Spiels sowie eine planmäßige Wartung mit regelmäßiger Nachschmierung erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2650 g |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 41 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
769,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
923,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen