DIN912 M2X30 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC2X30PFA4-50ISO
Rubix:3200313
Hersteller:476242 30
EAN:4043377259806


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M2X30 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-50 2X30 SW1,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Abdruckgröße | sw1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
165,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M2