Referenzen
Spartex:VTHUNC25X1.10
Rubix:3651387
Hersteller:083933.10004.0250.025
EAN:4051426728876


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 1/4X1 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant 25X25 - UNC Gesamtgewinde - Stahl 10.9 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,99 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M25