ISO7380-2 M8X50 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCEMB8X50EF10ISO
Rubix:3647194
Hersteller:007380.10002.0080.050
EAN:4051426558831

Produktdetails : ISO7380-2 M8X50 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenkopf-Metallschraube mit hohlem Sechskantansatz 8X50 - SW5 - Stahl 10.9 ISO 7380-2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | 5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
55,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
