CDG5FN63TFSV-250 Edelstahlzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDG5FN63TFSV-250
Rubix:2209033
CDG5FN63TFSV-250 Edelstahlzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub250 mm
Typedelstahl-zylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDG5FN63TFSV-250 Edelstahlzylinder


Die Serie CG5-S von SMC ist ein Zylinder aus rostfreiem Stahl, der sich perfekt für den Einsatz in Reinigungsanwendungen eignet, z. B. in Maschinen der Lebensmittelverarbeitung, die eine intensive Reinigung erfordern. Die Verwendung von ungiftigen Additiven ermöglicht den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw.? Der CG5-S ist zerlegbar und ermöglicht den Austausch von Dichtungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.? SMC bietet Verschlussstopfen für ungenutzte Befestigungsgewinde an, um Rückstände in den Gewinden zu verhindern.? Die Verwendung von rostfreiem Stahl (SUS304) an den äußeren Metallteilen sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind.?

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5400 g
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub250 mm
Typedelstahl-zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
392,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
471,29 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage