Referenzen
SMC:C75E32-40
Rubix:2186510
EAN:3618035502818

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | luftzylinder |
Produktdetails : C75E32-40 Pneumatikzylinder
Die Druckluftzylinder der Serie C75 bieten ein einfaches, platzsparendes Design mit hoher Maßgenauigkeit, wodurch diese Zylinder sehr einfach zu bedienen sind. Große Schlüsselflächen an den Stangen- und Kopfabdeckungen vereinfachen die Installation und Positionierung erheblich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 408 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | luftzylinder |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,13 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage