CDLG1BA32-300-E Pneumatikzylinder

Fine Lock Doppeltwirkender Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDLG1BA32-300-E
Rubix:2207900
CDLG1BA32-300-E Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub300 mm
Typfine lock doppeltwirkender zylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDLG1BA32-300-E Pneumatikzylinder


Die Präzisions-Luftzylinder der Serie CG1 verfügen über 8 Bohrungsgrößen und sind für jeden Anwendungsbedarf geeignet. Das Rohr ist aus stranggepresstem Aluminium gefertigt, um eine außerordentlich glatte Oberfläche, einen niedrigen Losbrechdruck und einen gleichmäßigen Hub zu ermöglichen. Es sind acht Montageoptionen verfügbar. Automatisch schaltbar.

Stärken

-Feinschließzylinder, Serie CLG1
Doppelwirkend, einfache Stange
Bohrungsgrößen: 20, 25, 32, 40
Autoschalterfähig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1966 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub300 mm
Typfine lock doppeltwirkender zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
307,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
369,24 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage