CDBM2F40-200-RL Pneumatikzylinder

Zylinder mit rundem Gehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDBM2F40-200-RL
Rubix:2205046
CDBM2F40-200-RL Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub200 mm
Typluftzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDBM2F40-200-RL Pneumatikzylinder


Die Edelstahlzylinder der Serie CM2 sind kompakt, leicht und bieten eine hohe Leistung. Verbesserte Kolbendichtungen und Stangendichtungen erhöhen die Lebensdauer der Einheiten erheblich. Gummipuffer sind Standard. Die Serie CM2 bietet eine Vielzahl von Montageoptionen und ist automatisch schaltbar.

Stärken

-Doppeltwirkend, einfache Stange
Automatisch schaltbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1300 g
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub200 mm
Typluftzylinder
HerkunftslandJP
206,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,35 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage