Referenzen
SMC:C85F16-25/Z-3104
Rubix:2003750
Hersteller:C85F16-25/Z-3104
EAN:3618035498111

Produktdetails : C85F16-25/Z-3104 ISO-Zylinder
Die Baureihe C85 entspricht der ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85 ist in Bohrungsgrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhüben von 10 mm bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangenpackung verhindert das Eindringen von Staub und die Wirksamkeit der Dichtung ist so, dass die C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen geeignet ist. Mit abriebfesten Packungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet die C85 eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.
Stärken
Doppeltwirkende, einfachwirkende, gequetschte Zylinder
Standardhübe bis zu 300 mm
Automatisch schaltbar
Standardhübe bis zu 300 mm
Automatisch schaltbar
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 25 mm |
| Typ | zylinder |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std