MXS8-40 Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXS8-40
Rubix:829828
Hersteller:MXS8-40
EAN:3618036334258
MXS8-40 Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typmxs
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXS8-40 Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXS, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x40x24 mm
Bruttogewicht249 g
Typmxs
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub40 mm
Seriemxs
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84123100
391,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
469,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen