Referenzen
Fischer:060721
Rubix:2984318
Hersteller:FZA 18 x 80 M12/25
EAN:4006209607213




Produktdetails : FZA 18X80 M12/25 Zykon-Bolzenanker
Das Befestigungssystem mit höchster Sicherheit in gerissenem Beton.
• Maximale Sicherheit durch formschlüssige Verbindung
• Geringe Rand- und Achsabstände durch spreizdruckfreie Installation
• Schnelle Montage ohne Werkzeugwechsel. Das spart Zeit und Kosten
• Kräfteschonende Montage mit geringer Setzenergie
• ETA-Zulassung für gerissenen Beton und Feuerwiderstandsklasse R 120
Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Funktion:
• Der FZA ist für die Vorsteckmontage geeignet
• Das hinterschnittene Bohrloch wird mit dem Spezialbohrer FZUB erstellt
• Nach dem Einsetzen des Ankers in das Bohrloch wird die Spreizhülse mit dem Setzwerkzeug FZE Plus über den Konus getrieben und das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig ausgefüllt
Stärken
• Die spezielle ZYKON-Hinterschnitttechnik ermöglicht eine formschlüssige Verbindung und sorgt für maximale Sicherheit auch in großen Rissen
• Die nahezu spreizdruckfreie Installation des Ankers ermöglicht kleine Achs- und Randabstände und damit eine flexible Verwendung
• Der Spezialbohrer FZUB ermöglicht eine schnelle Montage durch die Erstellung des Hinterschnitts ohne Werkzeugwechsel
• Die Bohrlochgeometrie sorgt für eine sehr geringe Setzenergie und so für eine kräfteschonende Montage
Anwendungen
• Stahlbaukonstruktionen
• Geländer
• Konsolen
• Maschinen
• Treppen
• Tore
• Fassaden
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2047 g |
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Nutzlänge | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | zykon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,28 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
145,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen