Referenzen
Fischer:048222
Rubix:2494873
Hersteller:RG 10 x 75 M6 I
EAN:4006209482223






Produktdetails : RG 10X75 M6 I Innengewindeanker
Das Befestigungssystem mit Innengewindeanker für gerissenen und ungerissenen Beton.
• Oberflächenbündige Demontage ermöglicht Wiederverwendung des Befestigungspunktes
• Handelsübliche Schrauben und Gewindestangen können verwendet werden. Dies reduziert Kosten und Komplexität
• ETA-Zulassung für maximale Sicherheit
• In Kombination mit den verschiedenen Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton
Der fischer Innengewindeanker RG M I wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der Innengewindeanker ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die RG M I mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird der Innengewindeanker von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Borhloch geschoben. Die verschiedenen Mörtel verkleben den RG M I vollflächig mit der Bohrlochwand. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert werden und ist vor allem für temporäre Befestigungen, beispielsweise von Maschinen, im Innenbereich geeignet.
Funktion:
• Der Innengewindeanker RG MI wird mit einem Bohrhammer und dem zugehörigen Setzwerkzeug drehend-schlagend gesetzt
• Beim Setzvorgang zerstört die Dachschräge des Innengewindeankers die Patrone, durchmischt und aktiviert den Mörtel
• Das Setzen des RG M I erfolgt von Hand unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund
• Der Mörtel verklebt den Innengewindeanker vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab
Stärken
• Das System aus Innengewindeanker RG M I und einem der Injektionsmörtel FIS V Plus, Montagemörtel FIS VL oder FIS V Zero für Beton kann je nach Anforderung individuell ausgewählt werden und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsspektrum
• Der Innengewindeanker RG MI ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes. Er bietet dadurch optimale Flexibilität
• Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Ankerstangen für die ideale Anpassung an die Anwendung
• Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen bzw. Injektionsmörtel
Anwendungen
• Demontierbare und temporäre Befestigungen
• Verankerungen mit Reaktionspatronen RSB und RM II
• Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS VL, FIS V Zero in Beton
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x30 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 441 g |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Nutzlänge | 75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | innengewindeanker rg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,47 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen